200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性のウレタンスポンジ。CPUの保管・輸送に。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好みのサイズにカットして使用することも可能です。
サイズA4 質量(g)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5 アズワン品番65-2318-73
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
1箱
2,420 税込2,662
翌日出荷

12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下 アズワン品番65-2226-51
1個
815 税込897
当日出荷


片面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せるサインスタンド
1個
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

A4判 5仕切り、6ポケット クリヤーフォルダーが入るワイドなサイズ 間口が大きく開くから書類が取り出しやすく、書類を入れたまま検索できます。
材質再生発泡PP 寸法(mm)325×10×251 サイズA4 品名アクティフ ドキュメントホルダー 収納枚数(枚)約100(コピー用紙)
1冊
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

両面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
1個
420 税込462
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
1個(1個)
255 税込281
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

ブルー サイズA4・5方眼 アズワン品番64-7918-52 入数10冊 中紙32枚
1箱(10冊)
9,800 税込10,780
当日出荷

1袋(4組)ほか
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質OPPフィルム 寸法(mm)211×153 サイズA5 質量(g)70 アズワン品番64-2263-28 入数20枚
1冊(20枚)
400 税込440
翌日出荷

後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53 アズワン品番65-2141-03
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

毛布をパックする真空フィルムにはハイバリアフィルムを含む5層の高品質フィルムを使用しており、害虫から毛布を守ります。A4サイズでコンパクト収納。軽くて暖かいフリース生地を使用しています。真空パック毛布なので、清潔に長期保存が可能です。視認性のよい、レスキュー色(オレンジ)なので、孤立の時の救助サインとして活用可能。
材質ポリエステル100% オレンジ 質量(g)930 サイズ(mm)1200×2000
1枚
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4浅型×5●材質:本体:ポリプロピレン※再生材引出し:スチロール樹脂●重量:2.0kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
1台
6,020 税込6,622
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9285-77
1台
12,600 税込13,860
翌日出荷

大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
1個
540 税込594
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-33
1台
8,360 税込9,196
当日出荷

簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。スライド式とじ具で書類等をノート状にまとめます。スライドバーの角が丸いので、レールの差し込みがスムーズです。
仕様●型番:87355●収納枚数:20枚(2mm厚)●入数:5冊●サイズ:225(W)×7(D)×307(H)mm●とじ具カラー:青・赤・緑・黄・白●A4判S型 アズワン品番65-5656-15
1パック(5冊)
600 税込660
翌日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

寸法(mm)250×176×10 サイズA5 タイプタテ アズワン品番64-2264-37
1冊
650 税込715
当日出荷

材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用 寸法(mm)167×229 サイズA5 アズワン品番64-2264-56 ボード厚さ(mm)3
1枚
400 税込440
翌日出荷



エスコ手提げ金庫
エコ商品
仕様ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠) 施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
8,710 税込9,581
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ アズワン品番65-9313-79
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32 アズワン品番65-2141-02
1個
1,210 税込1,331
当日出荷


開閉しやすく持ちやすいファスナーを採用。 分類整理に便利なタイトルカード付。 ポケットは名刺がぴったり入るサイズです。
1個
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様閉じかた:縦とじ 寸法(mm)250×176×10 サイズA5 タイプタテ アズワン品番64-2264-63
1冊
650 税込715
当日出荷

サイズA5・2L 仕様スタンド・ひも付 エスコ品番EA761LP-11 材質木、PETシート、MDF 質量(g)160 フレーム(mm)180×242 適合寸法(mm)148×210 グリーン購入法適合
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付 アズワン品番65-9286-30
1台
7,590 税込8,349
翌日出荷

1束(20枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1束(20枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個付き。
材質ステンレス(SUS304) ねじ径M5 使用荷重(kg)113 サイズ(mm)A:5、B:9.6、C:50.8、D:57.1 X:18.7、Y:76.2、Z:9.9 リング径(Φmm)9.6
1個(1個)
220 税込242
欠品中