1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
1個
¥1,360
税込¥1,496
8日以内出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7833-36
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA469BA-50
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.8
長さ(m)2
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
全面形パッキン
JIS5K
純粋なPTFEシートなので、ほぼ全ての薬品に対して耐薬品性があり、汚染を嫌う流体にも使用可能です
仕様●呼び径:50A●厚み:1.5mm●使用温度範囲:水系・油系・ガス系・腐食性流体/-100~100℃●材質:PTFE●適用流体:水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など●最高圧力:1.0MPa●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1811-04
1枚
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-24
材質ポリプロピレン
寸法(mm)120×120×90(H)
色クリア
質量(g)66
外寸(mm)120×120×90
内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-21
材質ポリプロピレン
寸法(mm)118×76×67
色クリア
質量(g)44
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに
全長(mm)145
パイプサイズ40A・50A
アズワン品番64-7850-30
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール
寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
小物を袋に入れて、工具箱に入れると便利です。ファスナー付
材質キャンバス生地
そのまま移動用のバッグにもなります。
サイズA4
仕様ラベル付
エスコ品番EA506JA-1
材質PP樹脂
質量(g)236
内寸法(mm)314×225×15
外寸法(mm)318×240×25
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
ふたは、はめ込み式。
ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1100
エスコ品番EA508TK-57
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)
全長(mm)108
適合電線(mm2)8.37
定格(A)50
アズワン品番64-2283-35
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色透明
エスコ品番EA508AY-12
材質ポリスチレン
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)2350
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×590
アズワン品番64-7860-60
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3710
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×963
アズワン品番64-7860-62
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥5,620
税込¥6,182
当日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明
仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
¥800
税込¥880
当日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):35.5●外寸(mm):530×366×221●サイズ:外寸:530×366×221(H)mm内寸:494×336×215(H)mm有効内寸:493×335×207(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:5.64kN(576kgf)●折りたたみ時全高:56mm
アズワン品番65-2131-84
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
4辺にラベル剥離用シボ面有
折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-2131-83
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:366×366×221(H)、内寸:340×340×215(H)、有効内寸:340×340×209(H)
圧縮荷重(kN[kgf])5.10(515)
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●サイズ:外寸:530×366×325(H)mm内寸:494×336×319(H)mm有効内寸:493×335×311(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm
アズワン品番65-2131-86
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
ねじ径PF2
エスコ品番EA468DC-2
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)SUS304
呼び径50A
外径(Φmm)78
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管
色ホワイト/クリア
質量(g)3030
耐荷重(kg)天板:2、引き出し1段あたり:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×380×778
アズワン品番64-7860-61
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233(W)×328(D)×158(H)
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):43.9●外寸(mm):530×366×272●サイズ:外寸:530×366×272(H)mm内寸:494×336×266(H)mm有効内寸:493×335×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.13kN(421kgf)●折りたたみ時全高:56mm
アズワン品番65-2131-85
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
エスコ品番EA509-10
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)50
適合径(Φmm)60.5
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)850
エスコ品番EA508SR-11
材質本SUS304
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)130×112×60
色クリア
質量(g)63
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)50
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
収納に便利な仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KC-5
材質コーポリマー
寸法(mm)167×126×62
色ブルー/クリア
外寸(mm)167×126×62
内寸(mm)152×110×54
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ