1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様●サイズ:260×250.6×119.5mm●EA709BJ用
アズワン品番65-9272-56
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-32
1台
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
捺印後、約5秒でインクが乾きます。スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。
仕様朱肉付
寸法(mm)72×55×21
質量(g)33
盤面サイズ(mm)Φ18
インク色赤
適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
厚さ5mmのスーパースリムCDケースです。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CD-093-10C●サイズ(W×D×H)mm:142×5×125●収納枚数:1枚●重量:44g(1枚)●本体カラー:クリア●材質:ポリスチレン
アズワン品番68-1841-69
1個(10枚)
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
トランシーバー本体付属のベルトクリップを取外して、キャリングケースの裏側に取付けるとベルト通しになります。
エスコ品番EA790AF-65
材質エニール黒裏フレンチパイル、ソフトカーフ茶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×25×105
対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
8日以内出荷
EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
外寸(mm)297×135×58
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
プロジェクタースクリーン(マグネット式)の持ち運び用キャリングケース。
持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。
ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
EA761LM-61~67用スクリーンケース
仕様●サイズ:W1280×D105×H100mm●重量:約900g
アズワン品番65-2186-32
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌々日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)
質量(g)約100
適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
大きく開くL型・Wファスナーなので出し入れラクラク。A4サイズまでの連絡帳やプリント類を収納できます。学校と家庭を行き来する、メッシュタイプ、A4サイズの「れんらくぶくろ」です。中身が見えるメッシュタイプなので、しまい忘れを防止できます。
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケース
その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR
材質ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125
適合カメラEA759GA-172D、-175E
1個(1個)
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)ポリアセタール
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。紙製なので表面、裏面などにペンで手軽に書き込め検索・管理に便利です。ディスクが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。省スペースに大量収納ができます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FCD-PS100NWW●サイズ:W126×D0.5×H126mm●収納枚数:DVD・CD1枚●材質:紙●入数:100枚
アズワン品番65-9279-35
1セット(100枚)
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
。数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!。開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。閉じても開いても容量はそのまま。半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。モバイル周辺機器の収納としても使用できます。スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160
ケース寸法(mm)430×380×100
シャフト長さ(mm)~500
総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
¥212,000
税込¥233,200
8日以内出荷
折りたたみ可能。
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
材質PVC
エスコ品番EA508A-7
質量(g)50
寸法(幅W×高さH)(mm)285×200
ポケット数7
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
材質シリコンゴム
仕様EA759GA-158C、(旧)EA759GA-158B用 シリコンカバー
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材
色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)
温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)
内容量(g)各57
完全硬化時間強度100%(20℃):24時間
養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)
危険物の類別非危険物
接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
替芯保護ケース入です。
全長(mm)150
芯径(mm)Φ2
セット内容:EA813PC-1A 充電式振動ドライバードリル、7本組コンクリート用振動ドリル、両頭(+)ビット#2×65mm、両頭(+)ビット#2×110mm、両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm。付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース。
仕様セット
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800
最大トルク(N・m)剛性体締付トルク:50、低速:32、高速:12
チャック能力(mm)1.5~13
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分
能力(mm)モルタル:~Φ13、サイディング:Φ80、金工ホールソー:Φ33、金工:Φ13、木工:~Φ38、木ねじ:~8、テクス:~6
防塵防水性能IP56
サイズ(mm)192×68×238(H)
打撃数(bpm[回/分])低速:400~9500、高速:1260~32300
1セット
¥93,900
税込¥103,290
翌日出荷
PS樹脂ケース入。[EA762MD-30用]ハトメ鋲。
材質真鍮メッキ
穴径(mm)4
1箱(250個)
¥420
税込¥462
翌日出荷
革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ
仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150
アズワン品番65-3889-08
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌々日出荷
2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
DVD・CD不織布ケースは付属していません。
収納枚数CDまたはDVD24枚
付属品背ラベルカード2枚
エスコ品番EA762EE-2A
材質本体:ポリプロピレン、スチール・背ラベルカード:紙
寸法(mm)170×39×145.5
色ホワイト
タイプ本体
収納枚数(枚)24(CDまたはDVD)
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ
仕様●型番:1752-850●倍率:3.5倍●カラー:ライトブラウン●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm
アズワン品番65-3889-10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌々日出荷
データ1回記録用(書き換え不可)、1~16倍速対応、インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル、プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB●メディアの形式:DVD-R
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm
アズワン品番65-3889-31
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌々日出荷
付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン
材質ABS樹脂
質量(g)42(電池を含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
使用温度(℃)25±5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5
連続使用時間約30時間
波長(nm)635
到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8
ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)
レーザー光色赤
レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1本(1本)
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ