CD/DVD用ペーパースリーブケース EA762EEシリーズ

CD/DVD用ペーパースリーブケース EA762EEシリーズ エスコ

市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。
ディスクが見えない窓なしタイプでディスクの受け渡しの際にプライバシーを守ります。
紙製なので表面、裏面などにペンで手軽に書き込め検索・管理に便利です。
ディスクが飛び出さないよう折り返し式のフタが付いています。
省スペースに大量収納ができます。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FCD-PS100NWW●サイズ:W126×D0.5×H126mm●収納枚数:DVD・CD1枚●材質:紙●入数:100枚 アズワン品番65-9279-35 内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63966509 EA762EE-97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする