カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • SMC(107)
  • RS PRO(23)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CKD(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • ATEN(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 明京電機(3)
  • ブランドをもっと見る

「a7b-m-1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
7,380税込8,118
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
7,760税込8,536
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-52
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズエスコ
8,180税込8,998
1個
8日以内出荷
<br />オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/20.5、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-53
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,510税込2,761
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/71、L/46、A/14、J/56、N/7、A1/7、A2/7、A0/19.5、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-50
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,340税込2,574
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/16、B/14.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-48
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,440税込2,684
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/67、L/42、A/13、J/53、N/7、A1/6.5、A2/6.5、A0/18.5、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M6●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-49
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
30,600税込33,660
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。<br />水溶性切削液、NC盤に最適<br />先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防<br />高い剛性とコンパクトなサイズ<br />超高精度<br />優れた耐摩耗性と耐久性
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
8,490税込9,339
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
8,180税込8,998
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/6、H2/42、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-60
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
7,760税込8,536
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/37、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-59
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
7,380税込8,118
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。<br />食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-58
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら