10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120 アーム長さ(mm)400 アズワン品番64-2213-03 入数2本組
1組
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120 質量(kg)1.36 アーム長さ(mm)250 アズワン品番64-2213-02 入数2本組
1組
25,700 税込28,270
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120 質量(kg)1.12 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-01 入数2本組
1組
19,300 税込21,230
8日以内出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120 質量(kg)0.56 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2212-97 入数2本組
1組
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能 有効長(mm)130 シャンクSDS カッター長(mm)160
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコペンチ
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)