308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


EA338AB用の替刃です。
材質スプリングスチール 質量(g)4 刃長(mm)60 枚数1枚 アズワン品番65-2114-55
1枚
280 税込308
翌日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14 寸法(mm)1030×920×800 質量(kg)20.5 容量(L)500
1個
40,400 税込44,440
翌日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

ホワイト サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12W 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に 材質高密度ポリエチレン 使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100) 適合車種乗用車 総質量(kg)2.4
1箱(1箱)
3,840 税込4,224
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
2,880 税込3,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途EA928AB-15用替モップ エスコ品番EA928AB-15C 材質PVA 寸法(mm)280×57 スポンジサイズ(mm)280×57 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3個)
3,690 税込4,059
当日出荷

1個
2,810 税込3,091
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



質量(g)200 全高(mm)90 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-1 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約25
1個
2,660 税込2,926
当日出荷


1台
特価
1,018 税込1,120
当日出荷

材質綿100% 寸法(mm)200×300 エスコ品番EA928AB-11 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10枚)
1,200 税込1,320
当日出荷

手触りがよい薄手タイプ 吸汗性、通気性に優れています。
用途自動車運転、日曜大工、 軽作業、園芸、レジャー、アウトドア等に サイズL 全長(mm)約220 材質綿95%+抗菌ナイロン5% 厚さ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに グレー エスコ品番EA935AB-12 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約10 完全硬化時間24時間/2mm 危険物の類別非危険物
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

ライトブルー サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12B 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

エスコ品番EA911AB-1 形状折りたたみタイプ ブルー 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック 全長(mm)137 切断能力(mm)チューブ:1/8"~3/16"(3.18~4.76)
1個(1個)
1,410 税込1,551
翌日出荷


1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

仕様アーカンサスストーン、革ケース付、粗目 寸法(mm)76×25×9.5
1個
1,490 税込1,639
当日出荷


刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-68
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-65
1本
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷


刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用 アズワン品番67-4716-98
1個
120 税込132
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷


1個
5,040 税込5,544
当日出荷


1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

鍵付。中仕切付。ショルダーベルト付。仕切板は取外し可能。
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570AB-1
1個
8,770 税込9,647
翌日出荷