67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12W 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


ライトブルー サイズフリー 材質PPスパンボンド不織布 エスコ品番EA355AB-12B 寸法(mm)180×400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷


1袋(5本)
155 税込171
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに グレー エスコ品番EA935AB-12 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約10 完全硬化時間24時間/2mm 危険物の類別非危険物
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

1個
12,400 税込13,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)12 最小目盛(g)50 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-12 ひょう量単位kg
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

仕様自在キャスター×2個(ストッパー付)、固定キャスター×2個 質量(kg)82 引出し内寸法(mm)600×405×45×4個600×405×105×3個 アズワン品番64-2290-61 引出し耐荷重(kg)上段:15、下段:20
1個
159,000 税込174,900
当日出荷


刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:10mm●角度:6.3R●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-66
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

1個
4,030 税込4,433
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,630 税込1,793
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-82 両頭機能片頭
1個
455 税込501
翌日出荷

1個
4,140 税込4,554
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状折りたたみタイプ エスコ品番EA911AB-12 ブルー 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1袋(5枚)
10,900 税込11,990
翌日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-12 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)25 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

エスコ品番EA470AB-12 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69 接続Rc 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷


口幅目盛付。狭い環境での使用に適した短いハンドル設計。表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
1本
3,070 税込3,377
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-12 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
材質ビニール 寸法(mm)1524×1524 質量(kg)1 アズワン品番64-2275-54
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

本体とのロック用突起付。フタにはロック用の突起があり、本体に確実にロックできます。また、フタを介して安定した段積みが可能です。
1枚(2枚)
2,880 税込3,168
翌日出荷

広範囲で高所からの水漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
材質ビニール 寸法(mm)3048×3048 質量(kg)3.5 アズワン品番64-2275-56
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

全長(mm)77 質量(g)80 対辺(mm)22 外径(Φmm)28.2 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-7881-71
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)250×340 エスコ品番EA928AB-12 材質綿100% 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC エスコ品番EA925AB-12 寸法(mm)70×210 ベルト通し幅(mm)65
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
1組(2個)
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

ハンドルによりスタッキング製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。積み重ね可能。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
1組(2個)
16,800 税込18,480
翌日出荷

フタによりスタッキングサンクレットに採用されているタイプで、コンテナ本体に取り付けられたフタを介してのスタッキング(積み重ね)が可能なタイプです。フタを開けて空箱の状態でのネスティング(収納)も可能で、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。サンクレットはフタと本体が一体化しているため、振動による外れや紛失がありません。フタは観音開きタイプで組み合うような波形状になっています。フタを閉めた状態でスタッキングするため、機密性を更に高めています。積み重ね可能。
1組(2個)
4,730 税込5,203
翌日出荷