49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50枚)
5,280 税込5,808
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フリーサイズ ヘルメットのインナー帽子に 園芸・お掃除の頭汚れ防止に
仕様●材質:ポリプロピレン●帽子形状:丸天●重量(g):27.5●カラー:白●入数:4枚 アズワン品番65-2117-64
1枚(4枚)
535 税込589
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-7 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:3/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29 アズワン品番64-2214-21
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650 質量(kg)3.27 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-06 入数2本組
1組
43,500 税込47,850
翌日出荷



アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード) 粒度#800~1000 寸法(mm)100×40×13
1個(1個)
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付 材質半硬質フェルト 寸法(mm)直径28×3
1個
180 税込198
翌日出荷

全長(mm)410 仕様ヘッド交換式 材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 全質量(g)1590
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削 仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19 アズワン品番65-2228-70
1台
53,600 税込58,960
翌日出荷

粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA
1枚
100 税込110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4 ベルト幅(mm)58 ベルト長さ(m)調整側:7 使用荷重(kg)2,000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

クロス1枚入り。スマートフォン、カメラ、時計などにガラスコーティングを施工できます。レンズクリーナー等で汚れを除去した後に付属のクロスに薬剤を吹き付けて薄く塗り伸ばしながら拭き取ります。
内容量(mL)50
1セット
4,160 税込4,576
翌日出荷

仕様靴の推奨サイズ:22~26cm×15(H)cm 材質シリコン ブラック サイズM アズワン品番64-7841-60
1足
1,970 税込2,167
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
1本
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷

レバーひとつでスポンジを絞ることができます。
エスコ品番EA928AB-73 材質柄:スチール、スポンジ:ビスコーススポンジ 全長(mm)1320 スポンジサイズ(mm)180×135×40 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7 質量(kg)9.9 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 適合車種軽トラック 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA 厚さ(mm)16
1個(2個)ほか
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。 有効面積(m2)60~100 使用電力(W)41/34(50/60Hz) 仕様アースねじ付 エスコ品番EA864AB-7A 寸法(mm)525×240×260 質量(kg)9.7 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)3500 蛍光灯15W×2本(直管)
1個
100,600 税込110,660
翌日出荷

中段の2段は組立時に取付位置を調整することができます。
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm) 質量(kg)29
1個
46,100 税込50,710
翌日出荷

仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.36 厚さ#4000 番手#4000 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1枚
20,700 税込22,770
当日出荷

ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-77X 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)240×210 イエロー 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C 繰り返し・詰め替え対応
1個
900 税込990
翌日出荷

仕様EA928AB-701、-702用専用バケツ 形状角形 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様EA928AB-701用替スポンジセット 危険物の類別非危険物
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76Z 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)240×240 ブルー 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-75Z 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)240×240 レッド 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-7A 材質PP 形状角型 寸法(mm)530×368×197 取手あり
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷


ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620g アズワン品番68-1864-01 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,100 税込7,810
翌日出荷

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

仕様EA928AB-702用替スポンジセット 危険物の類別非危険物
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

ワンタッチで交換できます。
エスコ品番EA928AB-76X 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)240×210 ブルー 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C 繰り返し・詰め替え対応
1個
900 税込990
翌日出荷

スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4 ベルト幅(mm)58 使用荷重(kg)2,000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.36 サイズ3.6×5.4m 厚さ#4000
1枚
10,400 税込11,440
翌日出荷

セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分 成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 種類水性 液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性 施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷