カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • 測定用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(147)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](136)
  • RS PRO(134)
  • コクヨ(94)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(87)
  • TAKIGEN(タキゲン)(86)
  • HAMMOND(69)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](68)
  • omron(オムロン)(53)
  • BAUHAUS(マツ六)(51)
  • (47)
  • エレコム(44)
  • 大阪魂(41)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • シンワ測定(34)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • ナビス(アズワン)(32)
  • CKD(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 2mm」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット エンド用/ABS樹脂/2個 16mm/70mm エスコ

    ブラケット エンド用/ABS樹脂/2個 16mm/70mm

    エスコ
    935税込1,029
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    樹脂製なのでサビの心配がありません。
    材質ABS樹脂(クロムメッキ仕上)全高(mm)70プレート寸法(mm)56×22適合パイプ外径(Φmm)16
  • M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用) エスコ

    M22x2.0mm シャワーヘッドアダプター(KVK用)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    材質ABS
  • x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂全長(mm)225電源単4電池×1(別売)倍率(倍)2光源LED球材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
  • Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコ

    Φ72mm 吸盤取手 2個

    エスコ
    1,390税込1,529
    1箱(2個)
    翌日出荷
    取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです。吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です。工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
    仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)
  • 270- 350mm 家具固定ポール(2本) エスコ

    270- 350mm 家具固定ポール(2本)

    エスコ
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    仕様取付範囲:高さ270~350mm材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)0.86マットブラック耐圧力性200kgアズワン品番64-7979-41入数2本脚寸法(mm)210×70
  • 265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連 エスコ

    265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
    付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本)仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!材質ABS、POM、SUS質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159
  • メジャー(ストッパー付) エスコ

    メジャー(ストッパー付)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    ストッパー付 耐衝撃性ABS製ケースメジャーです
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
  • Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用 エスコ

    Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用

    エスコ
    13,500税込14,850
    1セット
    翌日出荷
    材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
    仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
  • スイングフック(粘着付) エスコ

    スイングフック(粘着付)

    エスコ
    350税込385
    1個(2個)
    当日出荷
    フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
    仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • 18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個) エスコ

    18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個)

    エスコ
    290税込319
    1パック(2個)
    翌日出荷
    付属品ベース×1、Uピン×2仕様面サイズ:18×40mm材質ABS樹脂+ステンレス寸法(mm)18(W)×27(D)×63(H)アイボリ口幅(mm)17入数2個
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82保護構造IP65適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15ボタン数6点(3組)周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • モップハンガー(5連) エスコ

    モップハンガー(5連)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 面取りカッター エスコ

    面取りカッター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
    仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
  • 30角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    30角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • 40角用 アジャスター(穴あき) エスコ

    40角用 アジャスター(穴あき)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
  • 12mm 両面ハトメパンチセット エスコ

    12mm 両面ハトメパンチセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
    用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347入数10組ハトメ内径(Φmm)12
  • モップハンガー(3連) エスコ

    モップハンガー(3連)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
    エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数3個フック4個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
  • ヘルメット(通気孔付) エスコ

    ヘルメット(通気孔付)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
    用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂本体:ホワイト ひさし:グレー質量(g)425規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
  • 900x400x455mm 矢印方向板(全面反射) エスコ

    900x400x455mm 矢印方向板(全面反射)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
    エスコ品番EA983FT-172材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5赤/白タイプ全面反射タイプ
  • 太径ガードバー エスコ

    太径ガードバー

    エスコ
    8,560税込9,416
    1組(6本)
    当日出荷
    バーの直径がΦ54mmのコーンバーです。
  • 強力すだれ用フック (接着剤取付) エスコ

    強力すだれ用フック (接着剤取付)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット(2個)
    当日出荷
    耐熱・耐水仕様 屋外で使用できます。 金属・コンクリート・タイルに強力接着剤でガッチリ取付け 釘の打てなかった素材の壁面にもカンタン取付
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:約40×21×53●材質:本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、接着剤:化学反応形接着剤(種類)・シアノアクリレート(成分)●耐荷重:3kg(2個使用時)※取付け場所や材質により多少変わります
  • [充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ

    [充電式] LED回転灯(マグネット付)

    エスコ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    32,000税込35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
  • 3倍尺(アルミ製) エスコ

    3倍尺(アルミ製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1本
    当日出荷
    ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
  • 熱中症暑さ指数計 エスコ

    熱中症暑さ指数計

    エスコ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • 600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン エスコ

    600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン

    エスコ
    86,800税込95,480
    1台
    当日出荷
    仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2質量(kg)39.9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段引出し耐荷重(kg)各30
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ

    照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
    付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
  • DC12~48V LED回転灯 緑 エスコ

    DC12~48V LED回転灯 緑

    エスコ
    15,500税込17,050
    1台
    翌日出荷
    高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)。耐振9Gを実現した強耐振型。
    仕様●型番:VS10R-D48WNG●色:緑●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14
  • 900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射) エスコ

    900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    翌々日出荷
    段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
    エスコ品番EA983FT-171材質ABS樹脂寸法(mm)900×400×455(H)質量(kg)5赤/白タイプ矢印反射
  • 耐震ロック 棚用/2個 エスコ

    耐震ロック 棚用/2個

    エスコ
    540税込594
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!
  • レターオープナー(単3x2本) エスコ

    レターオープナー(単3x2本)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
    仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形種類電動機直接操作用保護構造IP65接点構成2a-2a使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格通電電流(A)15ボタン文字上、下ボタン数2点(1組)適合電動機(kW)(最大容量)2.2
  • パックシーラー エスコ

    パックシーラー

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    スリット幅の部分は袋を丸めて通す場合、最大5.8mmまで使用できます。 また、袋の厚みとしては、0.05mmの袋まで使用できます。 溝に袋口を通すだけで、簡単に素早くシールできます。 EA944NM-2A/-6Aを使用できます。
    エスコ品番EA944NM-100材質鉄+ABS樹脂幅(mm)220高さ(mm)145奥行(mm)77適合テープ芯内径(Φmm)約38~89
  • Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン) エスコ

    Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14