「absシート」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L) 質量(g)約340 テープ長さ(m)6 型番BRS-606D メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-68
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容危険立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605B メーカー中発販売 文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
当日出荷

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70(W)×63(D)×126(H)、シートサイズ:60(W)×0.2(T)×6000(L) 質量(g)約340 テープ長さ(m)6 型番BRS-606C メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-67
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ アズワン品番65-5657-17 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り) 質量(g)310 取付方式テープ 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605C メーカー中発販売 文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-01
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L) 質量(g)約520 テープ長さ(m)5 型番BRS-1205C メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-72
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L) 質量(g)約520 テープ長さ(m)5 型番BRS-1205B メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-73
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質本体材質:ABS樹脂、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:70×66×203、シートサイズ:120(W)×0.2(T)×5000(L) 黒×黄 質量(g)約520 テープ長さ(m)5 型番BRS-1205A メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-71
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H) 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
取付方式テープ 材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール エスコ品番EA983DB-101 幅(mm)60 厚さ(mm)0.2 質量(g)310 長さ(m)5 テープ地色黄×黒 型番BRS-605A メーカー中発販売 ホルダー寸法(mm)55×53×120(H) 間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール 寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7 質量(g)150 シリーズリーレックス(Reelex) ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●商品名:バリアリールminiポータブル●ウエイト:有●シート表示:トラ●バリアリール専用スチールプレート付き●折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群●コンパクトな本体で最長2.7mを実現●設置が素早い、スプリング入りコーン●反射テープ付きで夜間の作業にも安心●ウエイト、反射テープ付 材質バリアリールmini/ABS樹脂 折りたたみコーン/ポリプロピレン シート/ポリエチレン 寸法(mm)バリアリールmini/57×48×87(H)、折りたたみコーン/270×270×660(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×2700(L) 質量(kg)バリアリールmini/0.15 折りたたみコーン/約0.9/本 コーンウェイト/2 内径(Φmm)コーンウェイト/305~310 シリーズリーレックス(Reelex) 型番BRMS-5027APC メーカー中発販売 アズワン品番65-3902-23
1箱
24,800 税込27,280
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg アズワン品番65-9280-99
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性) アズワン品番65-9312-97 危険物の類別非危険物
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー アズワン品番65-3900-32
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-02
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ビーチ●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-49
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-48
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート) アズワン品番65-9326-47
1箱(12枚)
210 税込231
翌々日出荷

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製) アズワン品番65-9328-44
1台
25,000 税込27,500
4日以内出荷