カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スバル(58)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • RS PRO(26)
  • コガネイ(22)
  • 日章工業(20)
  • アズワン(17)
  • 三菱電機(17)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 日研工作所(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • 音羽電機工業(10)
  • EPCOS(9)
  • Dell Technologies(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • CKD(8)
  • ABB(8)
  • カシムラ(7)
  • SMC(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-130」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-130A
AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコAC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1個
当日出荷
エスコ品番EA305E-130S
AC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機 エスコAC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機エスコ
71,400税込78,540
1個
翌日出荷
使用率(%)30エスコ品番EA315GA
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷
用途熱器具専用コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-124質量(g)310入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
9,730税込10,703
1本
翌日出荷から8日以内出荷
AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-122質量(g)720入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
63,000税込69,300
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルトアズワン品番65-9283-31
レーザーライン[レッドレーザー] エスコレーザーライン[レッドレーザー]エスコ
33,900税込37,290
1個
8日以内出荷
連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングでアズワン品番65-9283-30
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電動ブロワ エスコ電動ブロワエスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
タンブラー エスコタンブラーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
ミニサンダー エスコミニサンダーエスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5アズワン品番64-7925-01
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14