79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品クリップ各1個 寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2025型×1個(付属) 使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式圧電ブザー方式 アズワン品番64-2255-89 防水性IPX4相当 定格電圧(kV)AC25 電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
33,800 税込37,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セット(5個)
2,200 税込2,420
欠品中

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文字内容高所作業は安全帯着用 取付方式接着剤、両面テープ 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-25 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA683AC-2.5 先端形状六角
1個
85 税込94
翌日出荷

アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.11
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.3/0.29 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.17
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

質量(kg)3.3 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4~最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
8日以内出荷

軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6 出力(W)480 電源(V)100 口径(Φmm)25 全揚程(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316 吐出量(L/min)120
1台
80,700 税込88,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA940DY-12 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-21 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-11 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz) 音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz) 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-31 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-22 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)0.95(50Hz)/1.1(60Hz) 音圧レベル(dB)35(50Hz)/38(60Hz) 取付角寸法(mm)92×92 最大静圧(Pa)39.2(50Hz)/49(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700(50Hz)/3100(60Hz)
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-32 形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)1.92(50Hz)/2.22(60Hz) 音圧レベル(dB)38(50Hz)/41(60Hz) 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)49(50Hz)/53.9(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2500(50Hz)/2900(60Hz)
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

エスコ品番EA940DY-1 形状角形 厚さ(mm)28 種類ACファン 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)0.27(50Hz)/0.33(60Hz) 音圧レベル(dB)24(50Hz)/26(60Hz) 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)11.8(50Hz)/18.6(60Hz) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2250(50Hz)/2700(60Hz)
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

1個
112,300 税込123,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付 容量(L)集じん:25、吸水:15 電源コード(m)6 アズワン品番65-9307-17
1台
49,600 税込54,560
3日以内出荷

。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9278-99
1台
55,400 税込60,940
翌日出荷

ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ アズワン品番65-9278-74
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等 仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等 適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21 エスコ品番EA933AF-3 容量(mL)160 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性 商品タイプスプレー 被着材の素材金属
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷


つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
90,000 税込99,000
翌日出荷

無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm) アズワン品番65-3894-74
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 アズワン品番65-9272-30
1台
44,000 税込48,400
翌日出荷