95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容救急箱 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
欠品中

プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AD-5 全長(mm)190 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,880 税込3,168
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

手巻き式。糸通し棒付。一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。付属糸/三倍糸(太さ1.0mm)。粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。滑りにくく、耐衝撃性に優れたエラストマー樹脂で本体をカバー。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。滑りにくいエラストマー樹脂カバーフックを標準装備
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PL-V3●糸サイズ:太さ/1.0mm 長さ/30m●サイズ:140×83×63mm●重量:155g●材質:本体/ABS樹脂・エラストマ 糸/ナイロン●タンク容量:100g●チョーク:EA581AD-21~-24●注意:粉チョークを吸い込まないようご注意ください。 アズワン品番65-9266-33
1個
3,740 税込4,114
8日以内出荷

1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
8,450 税込9,295
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径(Φmm)25 全長(mm)31 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 常用トルク(N・m)2 最大トルク(N・m)4 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AD-5 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-5 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷


全長(mm)25 種類トーション 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)60 差込角(inch)3/8" ボルト寸法M14~M16
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)27×30 全長(mm)350 質量(g)290 アズワン品番64-7885-57
1本
83,400 税込91,740
翌日出荷


1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

用途ネットのつなぎ合わせ、補修に 付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m) エスコ品番EA952AD-55 材質ポリエチレン(ロープ)
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
欠品中

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683AD-5 先端形状ボールポイント
1個
220 税込242
翌日出荷

1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)80 エスコ品番EA109AD-5 軸径(Φmm)6 サイズブラシ:1/2inch シャンク1/4inch 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 適合パイプ5/8inch
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。強力ロングライフロードチェーンを採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
1台
53,000 税込58,300
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。
寸法(mm)505×495×175 エスコ品番EA928AD-59 材質ポリプロピレン
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-55 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1枚
3,740 税込4,114
翌日出荷

1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

1個
7,330 税込8,063
翌日出荷


仕様先端差込角:3/8" 全長(mm)148 外径(Φmm)19.3 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-32
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm)3 使用温度(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10]
1個
335 税込369
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコPPほうき
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
材質穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー 質量(g)200 サイズ(mm)穂先幅:250 毛丈:150 全長:980
1セット(5本)
5,920 税込6,512
翌日出荷

USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。(USB1.1規格の環境でも使用することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します)1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。 iPad・iPhone・iPod touchについて:。iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。Android・Windowsタブレットスマートフォンについて:。Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
質量(g)1010 規格インターフェース:USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換) ポート数10ポート 電源セルフパワー 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP (SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×102×40 コネクタUSB Aコネクタ メス×10 (ダウンストリーム)、USB Bコネクタ メス×1 (アップストリーム)、USB Aコネクタ メス×1 (カスケード) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
1個(1個)
69,000 税込75,900
翌々日出荷