773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA506AF-63用ふた ワンタッチロック機能付
仕様●サイズ(外寸):484×365×36(H)mm●色:透明●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-2131-96
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-54
1個
410 税込451
翌日出荷

中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
材質アルミ 幅(mm)踏みざん:70 質量(kg)2.5 段数3 天板寸法(mm)276×160 天板高さ(m)0.79 メーカーアルインコ(ALINCO) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×154×853 アズワン品番78-0727-22 設置寸法(幅×奥行)(mm)479×646
1個
7,750 税込8,525
3日以内出荷

持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。 グリーン
1個
660 税込726
翌日出荷

持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。 ブルー
1個
660 税込726
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-53
1個
390 税込429
翌日出荷

免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ アズワン品番68-1850-50
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

トランシーバー本体付属のベルトクリップを取外して、キャリングケースの裏側に取付けるとベルト通しになります。
エスコ品番EA790AF-65 材質エニール黒裏フレンチパイル、ソフトカーフ茶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×25×105 対応機種EA790AF-6A、-7A、-8A
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。 オレンジ
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様接話型マイク エスコ品番EA790AF-21A コード長さ(cm)85 端子Φ3.5mmステレオプラグ
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

全長(mm)110 刃幅(mm)30 名称替刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番65-2149-17
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

全長(mm)140 刃幅(mm)30 名称替刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番65-2149-13
1本
730 税込803
翌日出荷

油性(微粒子顔料) ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。
インク色 適合EA762AF-51~55用 エスコ品番EA762AF-82 関連資料SDS日本語(0.16MB)
1個
780 税込858
翌日出荷

EA790AF-5B、-6A、-7A、-8A、-19を充電式でご使用の際は必ずお買い求め下さい。
エスコ品番EA790AF-113
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):140●胴径(mm):52●高さ(mm):96.5●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:49mm●重量:50g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-64
1箱(10個)
5,250 税込5,775
翌日出荷

蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
仕様●サイズ(mm):150×225●材質:蓄光ステッカー●入数:5枚 アズワン品番65-9335-21
1組(5枚)
6,000 税込6,600
翌日出荷

溶接用 調節可能なウエストストラップ スナップですばやく簡単に取り付けられます。 ASTM F1506取得
1着
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン 半透明 種類レジ袋 入数(枚)100
1パック(100枚)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)125 刃幅(mm)40 名称替刃 材質(刃)ステンレス アズワン品番65-2149-15
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

EA506AF-19・20用ふた。フタが本体外寸から飛び出さないサイズのフタです。他のコンテナーに接触してもフタがせり上がったり、破損しにくいタイプです。
材質ポリプロピレン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×21
1枚
890 税込979
翌日出荷

1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

内容:消火栓あり・この前へ物を置かないでください。蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
1枚ほか
1,410 税込1,551
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
230 税込253
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

蓄光タイプ。ルミステッカーは電気が消えても数分間光ります。
仕様●サイズ(mm):150×225●材質:蓄光ステッカー●入数:1枚 アズワン品番65-9335-18
1枚
1,410 税込1,551
翌日出荷

。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB3.2 Gen1(A)メス -USB3.2 Gen1(A)オス●長さ:3m●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●消費電流:最大200mA●環境条件:動作時/温度/0~40℃、湿度/0~80%(結露なきこと)保管時/温度/-20~70℃、湿度/0~80%(結露なきこと)●電源:セルフパワー/バスパワー●付属品:ACアダプタ(5V 2.5A、ケーブル長約1.0m) アズワン品番65-9280-80
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
エスコ品番EA790AF-61 対応機種EA790AF-5A、-6A、-7A、-8A コード長さ(cm)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

充電インパクトドリルで使用可能、水使用で切削性、耐久性が向上します。超硬チップ付、刃先径に応じた研磨角度が効率のよい穴あけ作業を実現します。特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-69
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

材質樹脂 幅(mm)9・15・21 名称先端3点セット アズワン品番65-2149-12
1セット
800 税込880
翌日出荷

油性(微粒子顔料) ボタがつきにくく、より鮮明な印影を実現します。
インク色 適合EA762AF-51~55用 エスコ品番EA762AF-81 関連資料SDS日本語(0.23MB)
1個
780 税込858
翌日出荷

手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。 ※「トワロンR」は、帝人株式会社の登録商標です。-使用上の注意- ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):280●掌周り(mm):260●中指長さ(mm):90●材質:外側/[全体]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート [手のひら補強部分]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート 内側/ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など アズワン品番65-9250-85
1双
8,360 税込9,196
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-70
1箱(10個)
14,900 税込16,390
翌日出荷

内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mA ケーブル長(m)12 アズワン品番65-9280-81
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • af62
  • af35