カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 電動工具(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BAHCO(バーコ)(129)
  • タンガロイ(117)
  • コイズミ(小泉成器)(82)
  • イトーキ(65)
  • SMC(61)
  • マキタ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(56)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(55)
  • ノーブランド(47)
  • CKD(43)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ミルウォーキーツール(34)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • RS PRO(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • リス(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-4」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/2”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2” ニップル(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-4A
プライバー エスコプライバーエスコ
6,990税込7,689
1本
翌日出荷
ハイカーボンスチール製。
ロックウェル硬度43~47
50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ50-125mm オイルフィルタープライヤーエスコ
8,620税込9,482
1個
当日出荷
バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚) エスコ350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚)エスコ
960税込1,056
1枚(10枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)350×600規格10kg用アズワン品番64-7991-38入数10枚網目(mm)約1
1/4"sqx 4mm ディープソケット エスコ1/4"sqx 4mm ディープソケットエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AH-4
0-41mm/100mm ロッキングCクランプ エスコ0-41mm/100mm ロッキングCクランプエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)100エスコ品番EA533AH-4
4本組 パッキングツール エスコ4本組 パッキングツールエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-4
1/2"  ダブルアングルスパナ エスコ1/2" ダブルアングルスパナエスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615AH-4商品構成単品
650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ650x440x341mm/75.0L 折畳コンテナ(フタ付)エスコ
5,210税込5,731
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AH-43材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)600×405×310耐荷重(kg)20外寸(mm)650×440×341積層段数5段スタッキング
150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)エスコ
24,700税込27,170
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-24入数2本組
Rc3/8" ミニボールバルブ(アングル型) エスコRc3/8" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-52バルブ種類ボールバルブ
300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110アズワン品番64-7864-73
35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ35mm/ 646g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)エスコ
16,000税込17,600
1丁
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)330適合ヘッドEA570AC-35、EA570AE-35ヘッド径(Φmm)35アズワン品番64-2228-71全質量(g)646
3.2x254mm パッキングツール エスコ3.2x254mm パッキングツールエスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AH-41
Rc1/4" ミニボールバルブ(アングル型) エスコRc1/4" ミニボールバルブ(アングル型)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-51バルブ種類ボールバルブ
[EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付) エスコ[EA589AH-27・-28用] 替刃(ケース付)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
[EA589AH-27/-28用]替刃 ケース付
仕様●刃長(mm):100●刃幅(mm):18●刃厚(mm):0.5●入数:10枚アズワン品番65-2152-04
200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44寸法(mm)200×200
7.9x254mm パッキングツール エスコ7.9x254mm パッキングツールエスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-43
1/4"DRx4.5mm ディープソケット エスコ1/4"DRx4.5mm ディープソケットエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
全長(mm)50対辺(mm)4.5外径(Φmm)7.3差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2244-97
150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-43寸法(mm)150×150
530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ530x366x291mm/40.0L 折畳コンテナ(フタ付)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AH-41材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×255耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×291積層段数6段スタッキング
F.R.L.ユニット エスコF.R.L.ユニットエスコ
8,840税込9,724
1個
翌日出荷
質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2”調整圧力(MPa)0.049~0.97フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)240オイルタンク容量(mL)125
[EA589AH-26用] 替刃 エスコ[EA589AH-26用] 替刃エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
[EA589AH-26用]替刃
仕様●刃長(mm):125●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.8●入数:5枚アズワン品番65-2152-02
530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AH-42材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340積層段数5段スタッキング
40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-40S
精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ精密用導電ブラシ(馬毛)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
帯電防止
4.8x254mm パッキングツール エスコ4.8x254mm パッキングツールエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AH-42
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
130x210x 20mm 洗車スポンジ(柄付) エスコ130x210x 20mm 洗車スポンジ(柄付)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7950-67危険物の類別非危険物
ヘッドライトクリーナーセット エスコヘッドライトクリーナーセットエスコ
6,630税込7,293
1セット
8日以内出荷
快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。
セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35アズワン品番64-7947-03危険物の類別非危険物
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AH-1
[充電式]LED作業灯セット エスコ[充電式]LED作業灯セットエスコ
61,700税込67,870
1セット
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ[14.4V/18V/36V用] 充電器エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分アズワン品番65-2226-85
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
[充電式]芝刈機 エスコ[充電式]芝刈機エスコ
22,100税込24,310
1個
8日以内出荷
25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
セーバーソー(充電式) エスコセーバーソー(充電式)エスコ
29,400税込32,340
1台
当日出荷から8日以内出荷
100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式エスコ
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷
※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
41,600税込45,760
1台
翌日出荷
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
DC3.6V グルーガン(充電式) エスコDC3.6V グルーガン(充電式)エスコ
8,240税込9,064
1台
翌日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本バッテリー容量(Ah)1.5危険等級アズワン品番65-2113-46危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性