「ah-2」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
エスコ品番EA564AH-2B
種類ビット止ボール&スプリングセット
商品構成セット品
1個
¥55
税込¥61
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120
質量(kg)1.17
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2213-22
入数2本組
1組
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-2A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質柄・毛:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AH-21
寸法(mm)75×40×440
ブラシ寸法(mm)89×100
1個(2本)
¥480
税込¥528
当日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
用途布の裁断用に最適。
刃長(mm)100
硬度HRC60~61°(焼き入れ)
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギハガネ白紙)
1個
¥19,900
税込¥21,890
欠品中
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
エスコ品番EA575AH-2
色白
適応RG-6、CAT6、NMケーブル線:14/2、14/3、12/2
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)230×430
規格3kg用
アズワン品番64-7991-36
入数10枚
網目(mm)約1
1枚(10枚)
¥535
税込¥589
翌日出荷
仕様専用ボトル:EA929AH-10薬品目安量:850~950ml
材質レーヨン
色ブルーストライプ
シートサイズ(mm)150×200
1巻
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146
エスコ品番EA604AH-26
材質スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
スイベルハンドルで作業が楽です。
180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120
エスコ品番EA604AH-25
材質スプリングスチール
ハンドル長さ(mm)130
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506AH-2
材質PP
寸法(mm)530×366×320
スタッキング可
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)290
適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27
ヘッド径(Φmm)27
アズワン品番64-2228-69
全質量(g)359
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥372,000
税込¥409,200
3日以内出荷
材質スチール
全長(mm)155
質量(g)180
最大開口(mm)50
口深(mm)55
アズワン品番64-7864-71
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”
アズワン品番65-2156-21
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)10
アズワン品番64-7847-47
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1本
¥585
税込¥644
当日出荷
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
容量(mL)オイル:125
質量(g)440
最高使用圧力(MPa)1
方式排出方法:コック式
使用温度(℃)5~60
圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97
フィルター5μm
面間寸法(mm)240
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/2"
使用流体冷温水・油・エアー
適合管径(Φmm)8
アズワン品番64-7847-48
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
1本
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-24
材質再生PP
有効内寸(mm)474.5×310.5×145
外寸(mm)530×366×160
フタなし
上部内寸(mm)482×318×155
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-22
材質再生PP
有効内寸(mm)310.5×209.5×145
外寸(mm)366×265×160
フタなし
上部内寸(mm)318×217×155
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1枚
¥1,600
税込¥1,760
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ