5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
仕様●全長:100mm●刃幅:150mm●材質:ポリアミド●重量:57.4g●鈑金用●滑り止め付 アズワン品番65-9265-91
1本
600 税込660
翌日出荷

奥行き360mmのメタルラック用です。
エスコ品番EA976AJ-60 寸法(mm)347×50×165 質量(g)387 適合ラックEA976AK-31/-34
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。
質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6 電圧(V)DC10.8 電源充電式 (リチウムイオン電池) 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) 適合バッテリーリチウムイオン2次電池 集じん量(L)0.3
1台(1台)
20,330 税込22,363
翌日出荷

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」コース雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(センサー部は除く)」。抗菌効果のある銀イオン(Agイオン)を配合した立つしゃもじがついています。炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。丸パンやメロンパンが作れます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なので、お米が対流しやすくなっています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき。
寸法(mm)230 (W)×300 (D)×190 (H)、内釜:黒まる厚釜 (厚さ1.7) 質量(kg)3.2 ステンレスブラウン 高さ(mm)ふた開き時:360 容量(L)0.54 (3合) シリーズ極め炊き 消費電力(W)700
1台(1台)
29,600 税込32,560
8日以内出荷