32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選局しやすい同調ランプ 快適音質の50mm大型スピーカー 防災用常備ラジオとしても適しています 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ER-C67F●サイズ(W×D×H)mm:68×26×120●電源:単3電池×2本(別売)●重量:90g(電池除く)●付属品:イヤホン、ストラップ●受信周波数:AM/522~1620kHzFM/76~95MHz●電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時/AM約45時間、FM約45時間イヤホン使用時/AM約85時間、FM約85時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。●出力端子:Φ3.5mmミニジャック●スピーカー:Φ50mm 丸型8Ω●同調方式:デジタル同調 アズワン品番68-1845-69
1個
2,520 税込2,772
3日以内出荷

EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
材質スチール 寸法(mm)1829×1219 質量(g)4000
1本
5,270 税込5,797
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AM-2L 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
特価
399 税込439
当日出荷

材質真鍮 形状ジョイント 取付ねじR1/4 適合ホース内径(Φmm)11 アズワン品番64-7819-11 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
170 税込187
当日出荷


表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容立入禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-2 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

仕様★裏面は鉄板で補強されており、頑丈な作りになっています。 車輪固定×2、自在(ブレーキ付)×2
1台
9,350 税込10,285
当日出荷


1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50B ノズル長(mm)約90 危険物の類別非危険物
1袋(10本)
3,720 税込4,092
翌日出荷

仕様ビット収納数:5本 材質TPE 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57 アズワン品番64-7926-82
1個
325 税込358
翌日出荷

。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
305 税込336
翌日出荷



1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

エスコ品番EA470AM-2 材質(本体)ステンレス 関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-2 材質スチール(黒色酸化) 軸径(Φmm)【四角軸】9.5 全長(mm)430 材質(クリップ)ゴム 先端幅(mm)16
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

1本
1,170 税込1,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

一方はフラットで他方はテーパーです。
材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)130(ハンドルのみ:114) エスコ品番EA109AM-2 寸法・サイズ(mm)ハンドル:Φ9.5 毛丈(mm)6.4×4.8 材質(ハンドル)ステンレス
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 取付ねじ1/8inchネジ エスコ品番EA123AM-2 材質(本体)アルミダイカスト製 外形寸法(mm)118×88 口径(Φmm)9 吐出し空気量(L/min)600
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

測定範囲(pH)2.00/12.00 仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01) エスコ品番EA776AM-2 寸法(mm)36×25×150(H) 質量(g)65 電源LR44×4個 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃ 分解能(℃)0.1 分解能(pH)0.01
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)39 穴径(Φmm)2.5 付属品プラグ エスコ品番EA123AM-2H 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)600
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ アズワン品番65-3893-50
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)165 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)19/60
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-23
1本
4,710 税込5,181
翌日出荷

ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。 錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。
セット内容<セット内容>:4本組EA524AM-1(刃幅:13mm)EA524AM-2(刃幅:19mm)EA524AM-3(刃幅:25mm)EA524AM-4(刃幅:38mm) 材質カーボンスチール パッケージサイズ(mm)196X350X51 アズワン品番64-7863-69 全質量(g)1106
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AM-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
530 税込583
翌々日出荷

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2" アズワン品番68-1830-41
1セット
15,400 税込16,940
3日以内出荷