27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏面のり付
仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-40
1組(2枚)
175 税込193
当日出荷


文字内容A型 取付方式ステッカー 材質 仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付 エスコ品番EA983AN-101 寸法(mm)35×35
1個
115 税込127
当日出荷

文字内容O型 取付方式ステッカー 材質 仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付 エスコ品番EA983AN-104 寸法(mm)35×35
1個
115 税込127
当日出荷

文字内容B型 取付方式ステッカー 材質 仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付 エスコ品番EA983AN-102 寸法(mm)35×35
1個
115 税込127
当日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷


1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

文字内容AB型 取付方式ステッカー 材質 仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付 エスコ品番EA983AN-103 寸法(mm)35×35
1個
115 税込127
当日出荷

手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
555 税込611
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷


サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA573AN-10 先端形状ボールポイント
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷


ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。 ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm 差込角(inch)1/2
1組
47,400 税込52,140
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)100 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)114.3 吊ボルト径W3/8”
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用 アズワン品番65-5670-16
1セット
4,960 税込5,456
翌日出荷

ケーブル識別に便利、しかもラッチ保護カバー付モジュラーカバー。ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。 。ADT-RJ45-10AN・100ANのショートタイプのRJ-45コネクタには対応していません。直径が6mm以上のケーブルには対応していません。
適合プラグRJ45プラグ カテゴリー5e、6準拠
1袋(10個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
1個
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 連数二連 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×20×90 アズワン品番65-2312-05 ねじサイズM4×10
1個
200 税込220
翌日出荷


材質鉄(ユニクロメッキ) 連数一連 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×10×40 アズワン品番65-2311-78 ねじサイズM4×10
1個
200 税込220
翌日出荷


USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ アズワン品番65-9278-26
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

関連キーワード