8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
760 税込836
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷


材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 アズワン品番64-2216-96
1個
3,170 税込3,487
8日以内出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-48
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(21×5) 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-06
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

注ぎやすい、液だれしにくい注ぎ口。 底部がシリコンゴムですべりにくい。
仕様●容量(ml):200●サイズ(W×D×H)mm:75×65×145●材質:本体・ふた:AS樹脂 底ゴム・パッキン:シリコーンゴム アズワン品番65-2240-01
1個
865 税込952
翌日出荷

屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷