「aw18」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)158
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)11
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(ハンドル)プラスチック
アズワン品番64-2193-82
ブラシ寸法(mm)3.1×28
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)2(推奨)
ホース寸法(mm)5×10
吐出量(mL/min)1.5
1セット
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
関連キーワード