カテゴリ

  • 作業工具(158)
  • 機構部品(133)
  • メカニカル部品(89)
  • 物流用品(74)
  • 切削工具(72)
  • 測定用品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 研磨材(38)
  • 事務用品(26)
  • 電気材料(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電動工具(20)
  • 清掃用品(17)
  • 建築金物(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 制御機器(14)
  • 保管用品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • 安全保護具(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全標識(8)
  • 家電(8)
  • 安全用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(80)
  • SMC(19,480)
  • トヨタ(4,045)
  • MAZDA(マツダ)(3,072)
  • ダイハツ(2,422)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,495)
  • スバル(1,402)
  • BIGM(丸山製作所)(1,216)
  • ホンダ(1,098)
  • ニッサン(928)
  • CKD(818)
  • コガネイ(807)
  • New-Era(ニューエラー)(665)
  • 大阪魂(661)
  • メディアカバーマーケット(636)
  • 堀内機械(555)
  • 三木プーリ(459)
  • ParkerTAIYO(421)
  • RS PRO(376)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

1,110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA991-1B・-10AA用] 充電器 エスコ[EA991-1B・-10AA用] 充電器エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
EA991-1B、-10AA用充電器+昇圧トランス
仕様●仕様:替充電器アズワン品番68-1883-83危険物の類別非危険物
穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング B形/10個エスコ
1,600税込1,760
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形種類Vベルトアズワン品番65-2296-14
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
90税込99
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
スクレーパー替刃(100枚) エスコスクレーパー替刃(100枚)エスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃厚(mm)0.2
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,240税込4,664特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
2,200税込2,420
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ
28,800税込31,680
1本
当日出荷から翌日出荷
種類Vベルト
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
105税込116
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
2,220税込2,442
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
1,350税込1,485
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(13本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズ エスコ家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズエスコ
4,130税込4,543
1組(2本)
当日出荷
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ質量(kg)1.47マットブラック耐荷重(kg)200アズワン品番64-7979-44取付可能高さ(mm)650~1000脚寸法(mm)210×70
1 L 洗浄ボトル エスコ1 L 洗浄ボトルエスコ(5件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
容量(mL)1000エスコ品番EA991PB-10高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
205税込226
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(1件のレビュー)
60税込66
1セット(20個)
当日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZB-10
420ml 路面標識専用プライマー エスコ420ml 路面標識専用プライマーエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75関連資料SDS日本語(0.1MB)
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網) エスコ防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)エスコ
1,760税込1,936
1枚
当日出荷
自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4
79x109x47mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
ポンチカッター エスコポンチカッターエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。全長(mm)74.5刃径(Φmm)10
M10 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10C
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10アズワン品番64-7939-27
酸素・硫化水素濃度計 エスコ酸素・硫化水素濃度計エスコ
102,000税込112,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA733B-10
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
3,280税込3,608特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計 エスコ-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701AB-10
55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個) エスコ55x79x47mm パーツケーストレー(ESD/2個)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-102材質PP寸法(mm)55×79×47
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,280税込2,508
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,320税込1,452
1個
欠品中
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ10mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
550税込605
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)10適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×10危険物の類別非危険物
500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,400税込23,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-101ピッチ(mm)1.5
1インチ 雄ネジクローカップリング エスコ1インチ 雄ネジクローカップリングエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA462B-10
シート接続ひも エスコシート接続ひもエスコ
550税込605
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600材質ポリプロピレン厚さ(mm)約1太さ(mm)約7
60mm 圧力計 エスコ60mm 圧力計エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
関連キーワード
...