12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1台
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

エスコ品番EA539B-1 質量(g)72.5 適合サイズ(mm2)14
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

適用洗剤。液体洗濯用洗剤専用(EA922KB-1B・-1C・-7・-7A・-15A・-15B)。液体洗たく用洗剤専用のつめかえ計量容器です。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271
1本
810 税込891
翌日出荷

仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18 付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032) 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 表示更新レート400ms 使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと) 直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.) 保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売 アズワン品番65-9276-43
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷