174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-33 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)560 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
特価
26,600 税込29,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10本)
225 税込248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
715 税込787
当日出荷

木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H) 質量(g)41 電源LR44ボタン電池×4個(付属) 測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40 精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下 アズワン品番64-7922-30 分解能(%)0.001
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

1箱(100個)
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 本体厚さ(mm)19 本体高さ(mm)46 アズワン品番64-7984-78 ツル径(Φmm)6.35
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

1本
32,000 税込35,200
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容係員以外立入禁止 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様英文字入、片面印刷 エスコ品番EA983B-33A 寸法(mm)300×450×1 取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

材質天然ゴム サイズL 試験電圧3000V/分 使用電圧(V)交流300以下 全長(cm)27 JIS規格JIS T8112
1双
4,020 税込4,422
当日出荷


エスコ品番EA911AB-33 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

ブルー 仕様ネオジウム磁石 エスコ品番EA781GB-33 材質プラスチック 寸法(mm)31×82×43
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-33A 色(手首部)グレー
1袋(10双)
1,900 税込2,090
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質スチール 全長(mm)2000 質量(kg)18.4 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-55 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
35,000 税込38,500
当日出荷

仕様鍵穴径:Φ9.5 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ15×147
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1箱(10個)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ手袋
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
1双
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質炭素鋼 質量(kg)2.4 全長(m)2.0 破断荷重(t)6.72 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2293-59
1本
6,200 税込6,820
翌日出荷


寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
445 税込490
翌日出荷

1個
30 税込33
翌日出荷

ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
100,800 税込110,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112 アズワン品番65-2171-82
1本
18,500 税込20,350
翌日出荷


差込角(inch)1 対辺(mm)33 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-33 全長(mm)62 質量(g)685 外径(Φmm)52.8 寸法D1(mm)52.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)21
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
寸法(mm)337×278×79
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷


1個
175 税込193
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷



マジックテープ付。 手首にぴったりフィットし、脱げにくい。
エスコ品番EA353BB-33 袖口仕様マジックテープ付
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷



特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-33 材質Alnico5 寸法(mm)15×60×5 吸着力1.1kgf 使用温度(℃)550以下
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)35 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-335
1パック(8本)
250 税込275
翌日出荷