心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-34
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)580
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
適合100Lまで
エスコ品番EA913AB-34
消臭剤有効期間約6ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143
質量(g)35
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレススチール
1本
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
エスコ品番EA911AB-34
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
文字内容危険立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様英文字入、片面印刷
エスコ品番EA983B-34A
寸法(mm)300×450×1
取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
フック線径(Φmm)4
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色黒
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-79
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)34
厚さ(mm)7
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-41
入数1枚
1枚
¥870
税込¥957
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
仕様弱アルカリ性
成分シリコーンオイル
希釈原液使用
危険物の類別非危険物
1箱(9kg)
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340
材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
エスコ品番EA992B-340
高さ(mm)280
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-34
全長(mm)230
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)55
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-34
全長(mm)55
質量(g)490
外径(Φmm)51.3
寸法D1(mm)51.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-34
形状L字形
歯数26
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)136~174
種類クランプレバー
寸法H(mm)55
回し半径(mm)78
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)16
最大荷重(N)290
取付部おねじ
最大締付力(kN)16
材質(スプリング)SWPB
表面処理(本体)静電塗装
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
エスコ品番EA949NB-340
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
傷のつきにくいハンマー
仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:00435●ヘッドカラー:黒●頭径:60mm●頭長:107mm●頭重量:670g●全長:350mm●全重量:720g●材質:頭/天然ゴム+合成ゴム、柄/樫の木
アズワン品番68-1823-88
1本
¥2,150
税込¥2,365
3日以内出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃
アズワン品番65-3885-97
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-83
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分
アズワン品番64-7817-63
1台
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)28~40
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
対辺(mm)34
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-34
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)34
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-34
全長(mm)46
質量(g)263
寸法L(mm)46
外径(Φmm)47
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)19
1個
¥3,270
税込¥3,597
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ