カテゴリ

  • 物流用品(35)
  • 作業工具(28)
  • メカニカル部品(24)
  • 機構部品(21)
  • 電気材料(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 切削工具(6)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 三木プーリ(2,724)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,883)
  • KANA(片山チエン)(844)
  • MAZDA(マツダ)(772)
  • ミツビシ(544)
  • SMC(333)
  • BIGM(丸山製作所)(255)
  • スズキ(252)
  • ホンダ(177)
  • 三菱ふそう(141)
  • トレード(115)
  • ニッサン(105)
  • YAMAHA(ヤマハ)(103)
  • NSK(日本精工)(98)
  • カワグレ(94)
  • NTN(エヌティーエヌ)(89)
  • KHK(小原歯車工業)(82)
  • TRUSCO(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-38」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
JIS安全標識板 [関係者以外立入禁止] エスコJIS安全標識板 [関係者以外立入禁止]エスコ(2件のレビュー)
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
片面印刷 英文字入 非粘着
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
5,750税込6,325
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
13,200税込14,520
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
5,180税込5,698
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
21,000税込23,100
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
300x300mm 車両警戒標識[指定可燃物] エスコ300x300mm 車両警戒標識[指定可燃物]エスコ
3,900税込4,290
1枚
当日出荷
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)300×300
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
19,600税込21,560
1個
当日出荷から翌日出荷
3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-38イエロー
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) エスコハサミ(フッ素コート/ステンレス製)エスコ
2,720税込2,992
1本(1本)
翌日出荷
フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。
全長(mm)207質量(g)130刃長(mm)75板厚(mm)3材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
33,400税込36,740
1袋
当日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
38mm C型クランプ エスコ38mm C型クランプエスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898B-38
手袋 エスコ手袋エスコ
2,210税込2,431
1パック(10双)
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-21
3/4”sqx38mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx38mmディープインパクトソケットエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
対辺(mm)38差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
22x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗) エスコ22x 9mm/325mm ハンマー木柄(ニス塗)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質全長(mm)325アズワン品番64-7873-34柄径×長さ(mm)22×9
M16 重荷重ボールプランジャー エスコM16 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
1 "DRx38mm ディープインパクトソケット エスコ1 "DRx38mm ディープインパクトソケットエスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
寸法(mm)38全長(mm)90外径(Φmm)59差込角(inch)1
50mm 水性塗料用中毛刷毛 エスコ50mm 水性塗料用中毛刷毛エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-38全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)45材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)50
1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-386
500x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ500x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-383
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷から8日以内出荷
38mmx1インチsq インパクトソケット エスコ38mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-38全長(mm)66質量(g)720外径(Φmm)59寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)25
500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-382
AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコAC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅質量(g)1800切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-19
6g フローリング補修剤(ダークブロンズ) エスコ6g フローリング補修剤(ダークブロンズ)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
3/4"DRx38mm インパクトソケット エスコ3/4"DRx38mm インパクトソケットエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
全長(mm)58対辺(mm)38外径(Φmm)57差込角(inch)3/4"
1/2"DRx38mm インパクトソケット エスコ1/2"DRx38mm インパクトソケットエスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
全長(mm)53対辺(mm)38外径(Φmm)52差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-73
38mmダイヤモンドホールソー エスコ38mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)38有効長(mm)38
38mmx3/4sq インパクトソケット エスコ38mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-38全長(mm)57質量(g)558外径(Φmm)56.3寸法D1(mm)56.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
380mmエアーガン用ノズル エスコ380mmエアーガン用ノズルエスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-380材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
交換用柄 エスコ交換用柄エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
【EA650BB-8・8A用】交換柄。
材質柄長さ(mm)1050
磁器タイル用ドリル エスコ磁器タイル用ドリルエスコ
865税込952
1本
翌日出荷
回転専用 硬質磁器タイル用 水使用で切削性・耐久性はさらに向上 磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。
38x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ38x55x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-38軸径(Φmm)38厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-381
1・1/2” カムロックカップリング(ナイロン製) エスコ1・1/2” カムロックカップリング(ナイロン製)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA471DB-38
38mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ38mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-38寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)38寸法C(mm)8