カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,883)
  • KANA(片山チエン)(840)
  • BIGM(丸山製作所)(254)
  • ホンダ(101)
  • NTN(エヌティーエヌ)(90)
  • TRUSCO(70)
  • 大阪魂(70)
  • CKD(65)
  • 旭計器工業(64)
  • フジトク(63)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(56)
  • 椿本チエイン(50)
  • 岩田製作所(46)
  • 旭精工(43)
  • 三木プーリ(43)
  • オザック精工(40)
  • NSK(日本精工)(36)
  • ヤマト特殊鋼(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-38」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク/アンティフォグ)エスコ(1件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
335税込369
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
305税込336
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製) エスコ181kg/ 38.0mm リング(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FV-38B材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)38線径(Φmm)6.4使用荷重(kg)181
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,030税込1,133
1袋(10個)
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
5,750税込6,325
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
13,200税込14,520
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
5,180税込5,698
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
引き出し式収納ケース用キャスター(4個) エスコ引き出し式収納ケース用キャスター(4個)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ38mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
全長(mm)32種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-107内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状突き合せ用
3/8"sqx 38mm スイベル エクステンションバー エスコ3/8"sqx 38mm スイベル エクステンションバーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618WF-38B
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
替刃(EA545KA-38用) エスコ替刃(EA545KA-38用)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545KA-38B
38x38mm プレートステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ38x38mm プレートステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-25質量(g)36ねじサイズ38×38mm(穴径4mm)
38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-38B
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個) エスコ115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DY-111材質ポリエチレン全長(mm)115種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) エスコ115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DY-112材質ポリエチレン全長(mm)115種類Sカン線径(Φmm)8使用荷重(kg)0.5寸法B(mm)38寸法C(mm)28口幅(mm)22×15質量(g/個)12寸法(B×C)(mm)38×28
B 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 38 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,560税込2,816
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-38種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)650寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
33,400税込36,740
1袋
当日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-38イエロー
380mmエアーガン用ノズル エスコ380mmエアーガン用ノズルエスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-380材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
38mm C型クランプ エスコ38mm C型クランプエスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製) エスコ38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628RB-38材質プラスチック寸法(mm)46×58×10タイプフロントプッシュリリース適合バンド幅(mm)38
3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638FA-58材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)80ねじ径M20使用荷重(t)3.75寸法B(mm)38寸法D1(mm)19.7寸法D2(mm)19.7
50mm 水性塗料用中毛刷毛 エスコ50mm 水性塗料用中毛刷毛エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-38全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)45材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)50
1000x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-388
500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-382
1・1/2” カムロックカップリング(ナイロン製) エスコ1・1/2” カムロックカップリング(ナイロン製)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
形状カップリングエスコ品番EA471DB-38
M8 x25mm [焼入]タイロットボルト エスコM8 x25mm [焼入]タイロットボルトエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-1硬度HRC33~39寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)13寸法DM8
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
シャックル(スイベル環付) エスコシャックル(スイベル環付)エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼
M12x125mm テーパーフォーククランプ エスコM12x125mm テーパーフォーククランプエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12A材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)570寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)125適合ねじM12・M14
19mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ19mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-19材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)76使用荷重(t)1寸法D(mm)19寸法B(mm)38関連資料(0.04MB)
M12x200mm テーパーフォーククランプ エスコM12x200mm テーパーフォーククランプエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
M12x160mm テーパーフォーククランプ エスコM12x160mm テーパーフォーククランプエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
38mmダイヤモンドホールソー エスコ38mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)38有効長(mm)38
3/4”sqx38mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx38mmディープインパクトソケットエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
対辺(mm)38差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-387