カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 農業機械(25)
- 自動車純正部品(22)
- バッテリー・電装(21)
- メカニカル部品(15)
- バイク部品(13)
- 制御機器(12)
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電気材料(4)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(24)
- Festo(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SMC(13)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- メイキコウ(8)
- ホンダ(7)
- X.A.M(5)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
- NAKATAKI(5)
- シグマ光機(4)
- イスカル(3)
- ELPA(3)
- ケルヒャー(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 三木プーリ(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- BM LINK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-38r」の検索結果

石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1500本)当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ頭径(Φmm)8仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
真鍮文字
光(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質真鍮奥行(mm)2.5
シリコンバンド SIBシリーズ
タカチ電機工業¥279税込¥3071袋(2本)当日出荷から6日以内出荷MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
インナーボックス 浅型
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。 かさばる小物類を入れて整理する事ができます。 使わない時は折りたたんで収納ができます。![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷適合油排出口:ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃
AL50-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,398税込¥8,1381個10日以内出荷仕様【油排出口 】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
インナーボックス
アイリスオーヤマ¥679~税込¥747~1個翌々日出荷メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙耐荷重(kg)6
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥7,398税込¥8,1381個11日以内出荷仕様【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:psi、°F流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷から22日以内出荷既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート
メイキコウ¥8,303税込¥9,1331台21日以内出荷寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)12(パイプ)機長(mm)67ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)100(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS
メイキコウ¥959~税込¥1,055~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥25,080~税込¥27,588~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
インデックスハンドル SD-38B-4R
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A38サイズ38タイプ単体D10構造ウエイト型目盛時計方向回転比45295
インデックスハンドル SD-38B-9R
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。仕様指針数:2A38サイズ38タイプ単体D10構造ウエイト型目盛時計方向回転比45300
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥11,980~税込¥13,178~1台16日以内出荷軽荷重用中最も汎用性の高い機種ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202









![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)