カテゴリ
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KANA(片山チエン)(707)
- 三菱電機(392)
- 黒田精工(240)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- 大阪魂(172)
- CKD(77)
- ミヤコ(40)
- ALCANhands(31)
- TRUSCO(26)
- タカチ電機工業(24)
- 三ツ星ベルト(24)
- コンドーテック(23)
- 岩田製作所(19)
- パール金属(17)
- 富士電機(16)
- 水本機械製作所(16)
- 日東工業(15)
- 協育歯車(14)
- ブランドをもっと見る
「b-44」の検索結果
特価

B 44 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-44種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)750寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
12-22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-44材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色黄適合ホース径(Φmm)2018~12~22
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷PVCシャックカバー付。付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-44材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38色黒ロックキー式ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)
[TiALNコート]ステップドリル
エスコ¥19,500税込¥21,4501本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
500g ひび割れ補修材(ホワイト)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテ色ホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
3.0ton トランスポートローラー
エスコ¥45,800税込¥50,3801個翌日出荷エスコ品番EA986DB-44質量(kg)9.5荷台寸法(mm)330×220ベース寸法(mm)400×228×100(H)ローラー寸法(Φ×L)mm85×85積載均等耐荷重(t)3
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NB-445材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M4頭部形状皿頭![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)
M12x63mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12
64x44mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷エスコ品番EA638BT-33材質ステンレス(SUS316)質量(g)110種類ウォールフック穴径(Φmm)8使用荷重(kg)180寸法A(mm)7.9寸法D(mm)38寸法E(mm)27寸法B(mm)44寸法C(mm)64
100x17mm シーブ
エスコ¥3,650税込¥4,0151個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA987HP-2材質鉄穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
50mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
4.75ton/M22 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷エスコ品番EA638FA-59材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)88ねじ径M22使用荷重(t)4.75寸法B(mm)44寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)21.5
透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)
エスコ(1件のレビュー)¥11,100税込¥12,2101箱(10巻)翌日出荷から4日以内出荷切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
18mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-18材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)149寸法a(mm)8寸法S(mm)18寸法b(mm)44寸法I(mm)160
900mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥38,800税込¥42,6801個翌日出荷エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
保護めがね
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44











![[TiALNコート]ステップドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157535-231025-02.jpg)








![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)