カテゴリ

  • 作業工具(74)
  • 物流用品(31)
  • 機構部品(28)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(15)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(2,787)
  • MAZDA(マツダ)(2,411)
  • KANA(片山チエン)(775)
  • 堀内機械(555)
  • ミツビシ(429)
  • CKD(374)
  • ParkerTAIYO(275)
  • BIGM(丸山製作所)(256)
  • トレード(237)
  • コガネイ(215)
  • ROLINE(213)
  • NSK(日本精工)(131)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • StarTech.com(130)
  • 近藤製作所(114)
  • 高田ベッド製作所(108)
  • New-Era(ニューエラー)(85)
  • 大阪魂(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-45」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
6,850税込7,535
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
路面道路標識(ここに物を置かないで下さい) エスコ路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)エスコ
4,500税込4,950
1枚
当日出荷
材質基材:PVC、粘着:アクリル系寸法(mm)200×600×0.5(t)
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
6,030税込6,633
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,970税込2,167
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
熱収縮キャップ(端末保護用) エスコ熱収縮キャップ(端末保護用)エスコ
470税込517
1袋
当日出荷から翌日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。 キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-450
900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)エスコ
62,200税込68,420
1個
翌日出荷
微音キャスターで2段式片袖。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番EA520B-45車輪自在×2、固定×2
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
315税込347
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
117x90mm ホルダー(マグネット付) エスコ117x90mm ホルダー(マグネット付)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
Φ82.5mmまでの容器を収納できます。
ブラックエスコ品番EA781GB-45材質プラスチック寸法(mm)Φ90×117
結束バンド(耐候性) エスコ結束バンド(耐候性)エスコ(1件のレビュー)
2,440税込2,684
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
PJ 1/2” 横型自在水栓・レバー式(二条ねじ) エスコPJ 1/2” 横型自在水栓・レバー式(二条ねじ)エスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-45
ポケットルーペ(白) EA756Bシリーズ エスコポケットルーペ(白) EA756Bシリーズエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
肉厚なクッションで座り心地抜群。横に連結する事もできます。スタッキングは4脚まで可能です。
仕様●型番:1710-64●サイズ:52×53×23mm●カラー:ホワイト●レンズ径:Φ35mm●重量:28g●倍率:4倍●付属品:ストラップ●目とレンズの適正距離:8cmアズワン品番65-3889-15
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコPT1/2xF5/8インチ コネクターエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-45
450x243x210mm 工具箱(中皿付) エスコ450x243x210mm 工具箱(中皿付)エスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450質量(kg)2.1材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂取付穴(mm)19×4.5外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)243
9/16" 片目片口スパナ エスコ9/16" 片目片口スパナエスコ
625税込688
1個
欠品中
エスコ品番EA684B-4.5
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-40パイプ外径(Φmm)70
50cm直角定規 エスコ50cm直角定規エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
長枝(mm)500(40)×330(35)×20(5)材質ステンレス+アルミエスコ品番EA720WB-45全長(mm)500質量(g)560
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
45mmダイヤモンドホールソー エスコ45mmダイヤモンドホールソーエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)45有効長(mm)38
216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-45
硬質フェルトボード(吸音型) エスコ硬質フェルトボード(吸音型)エスコ
830税込913
1枚
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル厚さ(mm)9
[防水型]リレーソケット エスコ[防水型]リレーソケットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
450mm モンキーレンチ エスコ450mm モンキーレンチエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)53全長(mm)450エスコ品番EA530B-450寸法D(mm)22.5寸法B(mm)53寸法C(mm)17.7
45mmx1インチsq インパクトソケット エスコ45mmx1インチsq インパクトソケットエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)45適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-45全長(mm)68質量(g)963外径(Φmm)67.8寸法D1(mm)67.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)27
4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型) エスコ4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸曲型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7875-21
75x 75x17.5mm 横 隅 金(ステンレス製/10個) エスコ75x 75x17.5mm 横 隅 金(ステンレス製/10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-45
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷から8日以内出荷
45mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ45mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
9,640税込10,604
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-81
270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用 エスコ270mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-42用エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
EA599RB-42用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:270mmアズワン品番65-3886-05
打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ打込ナット (真鍮/つば付/M10用)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21アズワン品番65-2297-28
グロメット エスコグロメットエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷から8日以内出荷
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,280税込1,408
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
4.5mm 彫刻刃(キワ型/パワーグリップ) エスコ4.5mm 彫刻刃(キワ型/パワーグリップ)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状キワ型全長(mm)140刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7878-01