カテゴリ

  • 安全標識(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(186)
  • MAZDA(マツダ)(110)
  • 三菱ふそう(106)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • SMC(69)
  • omron(オムロン)(38)
  • CKD(32)
  • 岩田製作所(16)
  • 富士電機(16)
  • 水本機械製作所(13)
  • 三菱電機(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • スズキ(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 吉年(7)
  • Panaracer(パナレーサー)(7)
  • トヨタ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-48-2」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps
  • 0.5ton シャックル エスコ

    0.5ton シャックル

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    550税込605特価
    1パック(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • ラブプレート (ステンレス製) エスコ

    ラブプレート (ステンレス製)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
    材質SUS304
  • アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ エスコ

    アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ

    17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ

    エスコ
    129,600税込142,560
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48全長(mm)213質量(g)360電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)ケース質量(kg)1.1測定精度±4%ケース寸法(mm)325×190×95(H)適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50トルク調整範囲(N・m)17~85オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
  • コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1パック(2個)
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ

    エスコ
    745税込820
    1パック(2個)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1パック(2個)
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
    仕様●型番:AC-22YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
  • コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスコ

    コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1パック(2個)
    翌日出荷
    ISO方式のねじプラグゲージです
  • すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ エスコ

    すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
  • 6mm ロングアイ エスコ

    6mm ロングアイ

    エスコ
    785税込864
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA638M-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)24寸法B2(mm)48寸法B1(mm)60寸法h(mm)14口幅(mm)24耐荷重(kN)0.2
  • ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ

    ピロー形ユニット EA966MAシリーズ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    7日以内出荷
    仕様●呼び番号UCP形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/42.9、L/165、A/48、J/121、N/17、N1/21、H1/18、H2/83、H5/87、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形