カテゴリ
- 機構部品(54)
- 物流用品(49)
- メカニカル部品(26)
- 作業工具(25)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- 安全保護具(8)
- テープ(7)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(32)
- BIGM(丸山製作所)(446)
- CKD(570)
- KANA(片山チエン)(720)
- MAZDA(マツダ)(4,866)
- ParkerTAIYO(319)
- RS PRO(336)
- SMC(17,313)
- WURTH ELEKTRONIK(240)
- コガネイ(1,055)
- スバル(1,923)
- ダイハツ(2,696)
- トヨタ(2,601)
- ニッサン(736)
- ホンダ(1,190)
- ミツビシ(775)
- 三木プーリ(250)
- 三菱ふそう(241)
- 堀内機械(555)
- ブランドをもっと見る
「b-50」の検索結果
特価

B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-50種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥7,900税込¥8,6901巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
U型クランプ
エスコ¥42,700税込¥46,9701個当日出荷スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様浅型12段浅型12段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)7.8色ホワイト耐荷重(kg)全体:22引出:1/1段天板:10引出し内寸法(mm)239×312×38(H)本体外形寸法(mm)291×330×605(H)
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷エスコ品番EA463HB-50材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)32~50
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
収納ケース (バックル付き)
エスコ¥2,290~税込¥2,519~1個(1個)ほか翌日出荷幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス質量(kg)1.6色クリアー容量(L)約20.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
50mm C型クランプ
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9
手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥12,700税込¥13,9701双(1双)当日出荷から翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様両手厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
60mm 圧力計
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷ブルドン管方式。接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
0.91x10m/1.8mm ビニールマット
エスコ¥27,000税込¥29,7001巻当日出荷仕様半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能通路や養生など、多目的に使用できます。材質再生塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.8長さ(m)10
親綱ロープ(垂直用)
エスコ¥29,300税込¥32,2301本翌日出荷片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
50x64x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥980税込¥1,0781枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)50厚さ(mm)10外径(Φmm)64適合温度(℃)-25~120入数1枚
450mm ライトモップ
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷水拭き、から拭き用 洗って繰返し使用できます。適合EA928AB-40用エスコ品番EA928AB-50材質綿、スフ混寸法(mm)230×495繰り返し・詰め替え対応














![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)














![[MUP000] 10mm ピロー型 ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03702867-180827-02.jpg)



![50mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558886-250822-02.jpg)