カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • テープ(5)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(446)
  • CKD(327)
  • KANA(片山チエン)(701)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
  • ParkerTAIYO(319)
  • PISCO(ピスコ)(84)
  • RS PRO(115)
  • TRUSCO(202)
  • コガネイ(1,055)
  • ナベヤ(90)
  • ハンマーキャスター(92)
  • プロトブレンボ(180)
  • ホンダ(168)
  • 協育歯車(83)
  • 大阪魂(117)
  • 岩田製作所(124)
  • 廣杉計器(107)
  • 黒田精工(205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-50」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-50種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-4
  • Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-3
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-7
  • Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-6
  • R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-2
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    ¥520税込¥572
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥160税込¥176
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥7,900税込¥8,690
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • 500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用) エスコ

    500mmx200m 防錆ストレッチフィルム(鉄用)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    当日出荷
    ストレッチの特性に防錆効果を加えていて鉄系部品や鉄コイルなどの防錆梱包に最適です。
    用途鉄専用エスコ品番EA944WB-50
  • 50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ

    50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
    用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-50形状丸形直径(Φmm)50長さ(m)1適合目地幅(mm)35~42直径(Φmm)×長さ(m)50×1危険物の類別非危険物
  • 32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ

    32-50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HB-50材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)32~50
  • M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 50mm C型クランプ エスコ

    50mm C型クランプ

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-50材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)82最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28荷重(kg)360スピンドル径(Φmm)7.9
  • [MUP000] 10mm ピロー型 ユニット エスコ

    [MUP000] 10mm ピロー型 ユニット

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966B-50形状ピロー型ユニット
  • 32-50mm ホースクランプ(10個) エスコ

    32-50mm ホースクランプ(10個)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463SB-50材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥465税込¥512
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • 50mm [ノンスパーク]パティーナイフ エスコ

    50mm [ノンスパーク]パティーナイフ

    エスコ
    ¥6,950税込¥7,645
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KB-50刃幅(mm)50
  • 60mm 圧力計 エスコ

    60mm 圧力計

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    ブルドン管方式。
    接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
  • 50mmx50m 気泡緩衝材用テープ エスコ

    50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    気泡緩衝材の梱包、PE素材の梱包、包装に
    エスコ品番EA944PB-50芯径(mm)76(3インチ)
  • 900x1800x3.0mm 床養生ボード(20枚) エスコ

    900x1800x3.0mm 床養生ボード(20枚)

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911BB-50幅(mm)900長さ(m)1.8
  • M12x 50mm スタッドボルト エスコ

    M12x 50mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50適合ねじM12寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 450mm ライトモップ エスコ

    450mm ライトモップ

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    水拭き、から拭き用 洗って繰返し使用できます。
    適合EA928AB-40用エスコ品番EA928AB-50材質綿、スフ混寸法(mm)230×495繰り返し・詰め替え対応
  • 水道用フレキパイプ エスコ

    水道用フレキパイプ

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
    材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
  • R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-50形状ザルボ
  • 50mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-50材質本体、車輪:ナイロン質量(g)134材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')45.5/9穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)66偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39車輪径D(Φmm)50
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • 60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MB-50材質PP色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
  • 5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    5.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-5.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)60刃長(mm)15シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5表面処理TiNコート
  • G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/ 0-5.0MPa 圧力計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DB-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~5
  • 50mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    50mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
  • 50mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    50mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-50全長(mm)84質量(g)2400対辺(mm)50外径(Φmm)79寸法D1(mm)79寸法D2(mm)86寸法I(mm)27差込角(inch)1-1/2
  • [MUFL000]10mm菱フランジ型ユニット エスコ

    [MUFL000]10mm菱フランジ型ユニット

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BB-50形状菱フランジ型ユニット
  • 660x430mm 吸水タオル エスコ

    660x430mm 吸水タオル

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    ケースにはシリコンブレード付。 窓等の水を取り除きに便利です。 特殊加工のタオルが、スポンジのように水を吸収します。
    エスコ品番EA929DB-508材質PVA寸法(mm)640×430
  • 2”  カムロックカップリング(ナイロン製) エスコ

    2” カムロックカップリング(ナイロン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,070税込¥3,377
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471DB-50形状カップリング
  • 1/4”Hex/119mm ドライバーハンドル(ステンレス製 エスコ

    1/4”Hex/119mm ドライバーハンドル(ステンレス製

    エスコ
    ¥6,850税込¥7,535
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-50