カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(11,324)
  • MAZDA(マツダ)(884)
  • ミツビシ(786)
  • KANA(片山チエン)(535)
  • 黒田精工(240)
  • トレード(118)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • トヨタ(84)
  • 三菱ふそう(69)
  • MV AGUSTA(65)
  • ニッサン(63)
  • 廣杉計器(52)
  • CKD(51)
  • 未来工業(41)
  • ホンダ(38)
  • 大阪魂(36)
  • パール金属(35)
  • BUFFALO(バッファロー)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-54」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-54 パンチセット エスコB-54 パンチセットエスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-54
B 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 54 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-54種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)345寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
B54 ベンダーシュー(厚鋼管用) エスコB54 ベンダーシュー(厚鋼管用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-106
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1パック(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
モルタル接着強化剤 エスコモルタル接着強化剤エスコ(2件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
当日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
大ハンマー(スチール芯入り) エスコ大ハンマー(スチール芯入り)エスコ
66,500税込73,150
1本
当日出荷から翌日出荷
70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
195税込215
1袋(2個)
当日出荷
手締で簡単にクランプができるハンドル付
材質430SSバンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-98入数2個適合ホース径(Φmm)70~90
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
30mmx91m マーキングテープ(黄) エスコ30mmx91m マーキングテープ(黄)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-52
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
6,270税込6,897
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-62
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
750mm 丸棒貫抜(鉄製) エスコ750mm 丸棒貫抜(鉄製)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-54
M5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)40頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-540ねじピッチ(mm)0.8
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ステンレス
30角用 アジャスター(穴あき) エスコ30角用 アジャスター(穴あき)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5アズワン品番65-2297-37
5.4x7.2m ブルーシート(#3000) エスコ5.4x7.2m ブルーシート(#3000)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-54形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
520x270mm キーボードカバー(袋型) エスコ520x270mm キーボードカバー(袋型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)0.025寸法(mm)520×270アズワン品番64-2267-89
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
216,000税込237,600
1台(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ54mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型) エスコ291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型)エスコ
19,600税込21,560
1台
当日出荷
仕様深型9段深型9段タイプのスチール製フロアケースです。底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。アジャスター付材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)10.4ホワイト耐荷重(kg)全体:32.5引出:2.5/1段天板:10引出し内寸法(mm)234×310×82(H)本体外形寸法(mm)291×330×874(H)アズワン品番64-2288-01
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
620税込682
1セット(2個)
翌日出荷
2個入り。rraaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
材質ポリプロピレン質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:79×109×69 / 内寸:74×104×64
通気孔付ヘルメット エスコ通気孔付ヘルメットエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
M6 重荷重ボールプランジャー エスコM6 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
湾曲レシプロソーブレード(木工) エスコ湾曲レシプロソーブレード(木工)エスコ
3,600税込3,960
1パック(2枚)
翌日出荷
#120・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・ 8x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度#120直径(Φmm)8質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100アズワン品番64-7931-72
400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/オレンジ) エスコ400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/オレンジ)エスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)9寸法(mm)400×400オレンジアズワン品番64-2293-14
180mm 三徳包丁 エスコ180mm 三徳包丁エスコ
3,000税込3,300
1本
翌日出荷
材質刃:特殊ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)全長(mm)304刃長(mm)180
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷から8日以内出荷
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/黒)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体厚さ(mm)19本体高さ(mm)46アズワン品番64-7984-85ツル径(Φmm)6.35
6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
92,100税込101,310
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒) エスコ50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MB-54材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
5.4x 7.2m OD色シート(#3000) エスコ5.4x 7.2m OD色シート(#3000)エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-54形状折りたたみタイプ厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)10.8×10.8
Φ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ135/0.2/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-54
600x300x5.0mm 黄銅板 エスコ600x300x5.0mm 黄銅板エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441VB-54
54mmx3/4sq インパクトソケット エスコ54mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
8,440税込9,284
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-54全長(mm)62質量(g)1035外径(Φmm)76.3寸法D1(mm)76.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
物干し竿 EA951FBシリーズ エスコ物干し竿 EA951FBシリーズエスコ
4,150税込4,565
1本
翌日出荷
継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
仕様●サイズ(mm):2,750×4,000●重量:1.2kg●耐荷重:10kg●材質:ステンレス巻パイプ、樹脂●パイプ径:内筒/Φ25mm外筒/Φ30mm●1本サイズ:1400mmアズワン品番68-1873-25
制電手袋(10双) エスコ制電手袋(10双)エスコ
3,580税込3,938
1パック(10双)
翌日出荷
カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。