カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(1,637)
  • ミツビシ(501)
  • KANA(片山チエン)(410)
  • SMC(396)
  • スズキ(152)
  • ホンダ(118)
  • ニッサン(115)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • AMPHENOL(106)
  • EPCOS(93)
  • 三菱ふそう(90)
  • トヨタ(70)
  • MV AGUSTA(57)
  • CKD(52)
  • パール金属(42)
  • 高田ベッド製作所(39)
  • 日東工業(33)
  • コンドーテック(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-57」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-57種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
1,110税込1,221
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
30mmx91m マーキングテープ(白) エスコ30mmx91m マーキングテープ(白)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-55
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズエスコ
13,400税込14,740
1袋
翌日出荷
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
#120・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#120・13x16mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0幅(mm)16粒度#120直径(Φmm)13質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700アズワン品番64-7931-75
40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ40角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-40
57mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ57mm チューブブラシ[ナイロン]エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CB-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8
硬質フェルトボード(吸音型) エスコ硬質フェルトボード(吸音型)エスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル厚さ(mm)9
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫) エスコ38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/紫)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7984-88
3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ3.8x57mm 皿頭木ねじエスコ
3,130税込3,443
1セット(300本)
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×57エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
[EA991PB-41~42用] 先端ノズル エスコ[EA991PB-41~42用] 先端ノズルエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
【EA991PB-41~42用】 先端ノズル
33-57mm エアークラフト クランプ エスコ33-57mm エアークラフト クランプエスコ
2,950税込3,245
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)33~57エスコ品番EA463CB-57材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
M12 重荷重ボールプランジャー エスコM12 重荷重ボールプランジャーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
防振機能に加え、甲側には吸汗速乾繊維を使用しているので快適です。
サイズL全長(mm)248入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: ポリエステル厚さ(mm)0.7機能防振
6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付) エスコ6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)エスコ
173,000税込190,300
1個
翌日出荷
仕様かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-57質量(kg)50外径(Φmm)640×534×115(H)荷台寸法(mm)400×220ローラー寸法(Φ×L)mm85×90積載均等耐荷重(t)6
100x1470mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング) エスコ100x1470mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
刃幅(mm)100全長(mm)1470エスコ品番EA642KB-57
ヘルメット エスコヘルメットエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート本体:白 ひさし:グリーン質量(g)430シリーズエアライト頭囲(cm)53~63
平フック 白 38×56mm エスコ平フック 白 38×56mmエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20材質鋼板・シリコン幅(mm)9高さ(mm)56穴径(Φmm)3.5奥行(mm)38アズワン品番65-2284-78吊下荷重(kg)7
600mm ライトダスター(120枚) エスコ600mm ライトダスター(120枚)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
吸水、から拭き用 洗って繰り返し使えます。
適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-57材質ポリプロピレン、レーヨン寸法(mm)200×690繰り返し・詰め替え対応
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個) エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 奥行きのある大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-57B材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320
12.0ton トランスポートローラーセット エスコ12.0ton トランスポートローラーセットエスコ
195,000税込214,500
1個
翌日出荷
仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付エスコ品番EA986DB-574セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台材質(ローラー部)ナイロン荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H)積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)
マーキングテープ エスコマーキングテープエスコ
8,800税込9,680
1箱(12個)
翌日出荷
非粘着。土木・測量現場、工事現場等の目印、区画整理に。視認性が高いので、境界レイアウト時に役立ちます。
材質LDPE幅(mm)30厚さ(mm)0.05長さ(m)91
[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ[ステンレス製]伸縮式物干し竿エスコ
3,170税込3,487
1本
翌日出荷
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ75mmx8.0m/2500Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
38,600税込42,460
1個
8日以内出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質ステンレス
バススポンジ(ネット入/10個) エスコバススポンジ(ネット入/10個)エスコ
1,960税込2,156
1袋(10本)
翌日出荷
洗剤なしでも湯アカ・ヌメリをかき落します。フックに引っ掛ける紐付き。
材質アクリル、ポリウレタンサイズ(mm)150×80×50繰り返し・詰め替え対応
300枚 名刺ホルダー 青 エスコ300枚 名刺ホルダー 青エスコ
1,650税込1,815
1冊
翌々日出荷
バインダー内径/22mm、外径/26mm 横入れ 両面収納 名刺横型10面 金属製立ててこ式 背見出しポケット付 名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー 台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mmアズワン品番68-1844-25
バルブ開閉札 エスコバルブ開閉札エスコ
2,130税込2,343
1組(10枚)
翌日出荷
両面印刷。英文字入。
材質ラミPET寸法(mm)60×40×1入数(枚)10取付穴径(Φmm)4
30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製) エスコ30mm/20kg 戸車(平型・ウレタン製)エスコ
570税込627
1個
予約販売
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
G1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/4仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-26材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
5.3ton 吊り環(溶接型) エスコ5.3ton 吊り環(溶接型)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチールアズワン品番65-2312-99
M24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM24x57mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:57、C:63、D:50アズワン品番64-2254-59
9.0Ton沈みシャックル エスコ9.0Ton沈みシャックルエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質スチール(S25C)寸法L(mm)152使用荷重(t)9寸法B(mm)57寸法D1(mm)38寸法D2(mm)46
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM6エスコ品番EA948CE-42寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10
30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製) エスコ30mm/20kg 戸車(平型・ナイロン製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
30mm/20kg 戸車(丸溝型・ウレタン製) エスコ30mm/20kg 戸車(丸溝型・ウレタン製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
30mm 戸 車(丸レール用・ステンレス製) エスコ30mm 戸 車(丸レール用・ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様耐荷重(2個):40kg材質枠、車:(SUS304)寸法A(mm)68寸法D(mm)30寸法E(mm)6.5寸法B(mm)57アズワン品番65-2311-87