「b-67」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-67
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)487
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
滑り止めグリップ
ストラップホール付
デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除
人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み)
可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。)
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-67
全長(m)10
参考使用荷重(kg)70
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ポリエステル70%+ナイロン30%
寸法(mm)300×500
質量(g)約42
1枚
¥460
税込¥506
翌日出荷
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm
材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)
厚さ(mm)0.62
色表:OD、裏:黒
寸法(m)1.8×1.8
番手#7000
特性耐候
1枚(1枚)
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。
ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
エスコ品番EA954JB-67
材質強化ポリスチレン
寸法(mm)【電話台】(最大)220
質量(kg)1.69
耐荷重(kg)1
ベース回転範囲(°)360
取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-46
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
サイズL
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
1着
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
全長(mm)1470
適合EA642KB-61~64用
エスコ品番EA642KB-67
材質ファイバーグラス柄
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
Φ20以上
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番65-3896-74
1パック(100枚)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.152
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-50
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
防音・ノンスリップに効果的なピラミッド加工。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-67
厚さ(mm)約1.7
質量(kg)約30
長さ(m)20
幅(cm)91
1個
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85
材質ポリプロピレン
質量(g)51
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
アズワン品番65-2312-97
1個
¥1,650
税込¥1,815
欠品中
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-38
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-40
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-39
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM8
エスコ品番EA948CE-32
寸法A(mm)20
寸法D(mm)15
寸法B(mm)67
寸法C(mm)13
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
適合EA928CC-67、-67S用
エスコ品番EA928CC-67B
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-41
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA638GE-2
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)131
種類パッドアイ
穴径(Φmm)8.3
線径(Φmm)9.1
使用荷重(kg)675
寸法B(mm)67
プレート寸法(mm)88×31
リング径(Φmm)19
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径A(Φmm)100
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)10
寸法B(Φmm)67
寸法C1(Φmm)42.5
寸法C2(Φmm)42.5
寸法F1(mm)16
寸法F2(mm)16
寸法L(mm)35.5
寸法M(mm)23
エスコ品番EA969GA-2
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-67B
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
色蛍光黄
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-67B
質量(kg)3.6
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。
材質パルプ
寸法(mm)230×210
区分新品
枚数200枚
アズワン品番65-2249-72
1ケース(30パック)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色赤
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-77
入数1本
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-41
材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)890~1485
ヘッド幅(mm)600
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-40
材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)890~1485
ヘッド幅(mm)450
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-42
材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)890~1485
ヘッド幅(mm)900
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ダイヤル操作でカメラ先端部を両サイド各130°角度調整可能。配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:3~5cm●材質:金属●適合品番:EA750FS-10B●重量:570g
アズワン品番65-9276-39
1本
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
先端+サイドにカメラを搭載。枝分かれした配管内部の検査に適しています。
仕様●ケーブルサイズ:Φ9mm×1m●防塵防水性能:IP67●カメラ焦点:メイン/3~5cm サイド/1~5cm●適合品番:EA750FS-10B
アズワン品番65-9276-38
1本
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ