カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,694)
  • SMC(2,305)
  • ミツビシ(615)
  • MAZDA(マツダ)(253)
  • KANA(片山チエン)(225)
  • MV AGUSTA(60)
  • ニッサン(41)
  • トヨタ(39)
  • CKD(37)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • スバル(21)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • P・O・Pプロダクツ(14)
  • 日東工業(13)
  • 東洋バルヴ(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-79」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズエスコ
390税込429
1パック(2個)
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
フェルトパッド(粘着付) エスコフェルトパッド(粘着付)エスコ
380税込418
1個(2個)
翌日出荷
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA厚さ(mm)16
3.15ton 吊り環(溶接型) エスコ3.15ton 吊り環(溶接型)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチールアズワン品番65-2312-98
シートメタルベンドプライヤー エスコシートメタルベンドプライヤーエスコ
15,300税込16,830
1丁
翌日出荷
仕様●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mmアズワン品番65-2157-13
130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105アズワン品番64-7986-69取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
240mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻) エスコ240mm 交換用ロール(フローリング・カーペット兼用/2巻)エスコ
1,200税込1,320
1パック(2巻)
当日出荷
仕様テープサイズ:240(W)mm×50周巻材質特殊すじ塗り粘着加工紙アズワン品番64-7948-10繰り返し・詰め替え対応
[3L] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ[3L] 透湿型レインウェアー(ブラック)エスコ
11,400税込12,540
1着
翌日出荷
ブラックサイズ3L混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
0.635x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.635x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
3,210税込3,531
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.635リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-62リーフ幅(mm)12.7入数10枚
[EA997RJ-79・-79B用]ジョイント エスコ[EA997RJ-79・-79B用]ジョイントエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
ジョイントにより、すのこの連結が可能です。
仕様EA997RJ-79、-79B用専用ジョイント
1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製/3枚) エスコ1795x591x50mm すのこ(OD色/プラスチック製/3枚)エスコ
47,500税込52,250
1個
翌日出荷
耐久性に優れた衛生的な樹脂製の敷板です。 ジョイントにより連結が可能です。
材質ポリエチレン寸法(mm)591×1795×50(T)エスコ品番EA997RJ-79BOD色
B 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 79 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-79種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)630寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
A4 クリアーホルダー(100枚) エスコA4 クリアーホルダー(100枚)エスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
ホコリがつきにくい静電気防止処理
サイズA4判エスコ品番EA762CB-79材質再生PP(0.18mm厚)寸法(mm)220×310クリア
クロス壁のヒビふさぎ エスコクロス壁のヒビふさぎエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水オフホワイト系使用温度範囲-内容量(mL)80完全硬化時間24時間硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間危険物の類別非危険物施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)