カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 保管用品(25)
  • メカニカル部品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,587)
  • 堀内機械(554)
  • MAZDA(マツダ)(521)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • トヨタ(200)
  • 住友重機械工業(101)
  • CKD(97)
  • KANA(片山チエン)(75)
  • KHK(小原歯車工業)(65)
  • TRUSCO(65)
  • ハンマーキャスター(60)
  • 三菱ふそう(58)
  • 高田ベッド製作所(55)
  • 三木プーリ(52)
  • ユーエイキャスター(50)
  • イトーキ(49)
  • omron(オムロン)(48)
  • 日東工業(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-120」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B120 スタンダード Vベルト エスコB120 スタンダード Vベルトエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967B-120種類Vベルト規格B120
B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
135税込149
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
629税込692特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ親綱ロープ(水平用/緊張器付)エスコ
33,400税込36,740
1本
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
呼20 メタルネジ口金 エスコ呼20 メタルネジ口金エスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ20mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)エスコ
33,400税込36,740
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-40入数10枚
ダイヤモンドコアービット エスコダイヤモンドコアービットエスコ
56,800税込62,480
1個
翌日出荷
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー) エスコ20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
ブルー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
取付方式マグネット式仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600文字色蛍光オレンジ
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
6,800税込7,480
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
ロングスクレーパー V型 90×1150mm エスコロングスクレーパー V型 90×1150mmエスコ
7,700税込8,470
1本
翌日出荷
溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
材質特殊鋼全長(mm)1150質量(kg)1.75刃幅(mm)90刃厚(mm)3.5アズワン品番64-7870-69
12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
7,470税込8,217
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12アズワン品番64-7937-65
#120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#120内容量(kg)4アズワン品番64-2195-72
75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA366FB-120
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
[スチールテープ]巻尺 エスコ[スチールテープ]巻尺エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
巻取りレバー付。
12x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ12x330mm レジンベルト(#120/10本)エスコ
1,260税込1,386
1パック
翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120アズワン品番64-7822-79幅×長さ(mm)12×330入数10本
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
17,000税込18,700
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-40
Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコRc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RB-12.0シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
ガラス用虫よけコート剤 エスコガラス用虫よけコート剤エスコ
3,750税込4,125
1本
翌日出荷
家具・ガラス・壁・自動販売機・金属製品など、様々な用途・現場で活用できる。ガラスの汚れを落としつつ、虫が寄りつかない&虫の付着を軽減します。微香性。
内容量(mL)500有効期間2~3日
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステップドリル(HSS・TiALN) エスコステップドリル(HSS・TiALN)エスコ
26,500税込29,150
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂アズワン品番65-2232-25
# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
940税込1,034
1枚(10枚)
翌日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-74
脚立(アウトリガー一体型) エスコ脚立(アウトリガー一体型)エスコ
67,900税込74,690
1個
翌日出荷
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
10 -14 mm ケーブルグランド(1個) エスコ10 -14 mm ケーブルグランド(1個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)10~14エスコ品番EA948HB-120
100mm/#120  ディスクペーパー(2枚) エスコ100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA809MB-120外径(Φmm)100
120mm [-]ドライバー エスコ120mm [-]ドライバーエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ケーブルクランプ (粘着付き) エスコケーブルクランプ (粘着付き)エスコ
1,250税込1,375
1袋(100個)
翌日出荷
入数:100個。粘着テープ付き。
材質PVC幅(mm)13.3高さ(mm)6
1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ1200mm/4段 手すり付 踏台エスコ
146,200税込160,820
1台
翌日出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製アズワン品番65-3895-19
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
3,770税込4,147
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
チェアー用ナイロンキャスター エスコチェアー用ナイロンキャスターエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
カーペット床での使用に適しています。 標準タイプキャスター
仕様●仕様:ナイロンキャスター●材質:ナイロン●重量(g):490g●適合機種:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17アズワン品番65-2295-07
[EA992DB-15用]替キャスター エスコ[EA992DB-15用]替キャスターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2299-08危険物の類別非危険物
40mmx36.5m/#120 研磨布ロール エスコ40mmx36.5m/#120 研磨布ロールエスコ
6,890税込7,579
1巻
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)40×36.5mアズワン品番64-2207-41