「b-33」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-33
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)560
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
正確なカット位置決めが可能です。切断前はピンが出ていることで中央寄せができます。切断中は、ピンが引っ込むことでスタンピングを可能にします。
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色青
本体厚さ(mm)19
本体高さ(mm)46
アズワン品番64-7984-78
ツル径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)41
電源LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40
精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下
アズワン品番64-7922-30
分解能(%)0.001
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
文字内容係員以外立入禁止
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様英文字入、片面印刷
エスコ品番EA983B-33A
寸法(mm)300×450×1
取付穴Φ3mm×4ヶ所
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
エスコ品番EA911AB-33
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。
手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-33A
色(手首部)グレー
1袋(10双)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
材質天然ゴム
サイズL
試験電圧3000V/分
使用電圧(V)交流300以下
全長(cm)27
JIS規格JIS T8112
1双
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質スチール
全長(mm)2000
質量(kg)18.4
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-55
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)200(床置)
1台
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
寸法(mm)Φ15×147
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
エスコ品番EA952BB-33
質量(g)約1710
線径(Φmm)1.5
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA952B-331
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-33
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)3.2
外径(Φmm)9
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)33
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-33
全長(mm)62
質量(g)685
外径(Φmm)52.8
寸法D1(mm)52.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
ヘルメットは別売りです。レンズの上げ下げが簡単にできます。3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています。
材質炭素鋼
質量(kg)2.4
色青
全長(m)2.0
破断荷重(t)6.72
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-59
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-82
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
耐衝撃プラスチック製。<付属トレー>12個(EA661AB-51×8、EA661AB-54×4)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
寸法(mm)337×278×79
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
材質ABS樹脂
呼び40
Gねじ1・1/2"
呼び径(A)40
アズワン品番64-7853-48
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)19~30
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
全長(mm)48
対辺(mm)33
外径(Φmm)46
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
対辺(mm)33
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用
材質スチール
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA952B-337
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA952B-336
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-33
材質Alnico5
寸法(mm)15×60×5
吸着力1.1kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-335
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ