「b-37」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-37
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)2
ベルト上幅(mm)3
寸法a(mm)3
角度(°)60
有効長(mm)630
寸法b(mm)2
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)17
ベルト形B
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-37
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番65-2137-66
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-37
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
寸法(mm)37
全長(mm)90
外径(Φmm)58
差込角(inch)1
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
エスコ品番EA952B-378
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA952B-373
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
エスコ品番EA952B-372
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
材質硬質塩ビ
寸法(mm)300×450×1
取付穴(mm)Φ3×4ヶ所
入数1枚
1枚
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1800
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)20
耐圧(MPa)10(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-18
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
取付ねじM12×1.25
仕様エアーシールド・増量・静音機能付
材質スチール
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。反射文字。
寸法(mm)400×400×0.8
1枚
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
バックルスチールバックル
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
対辺(mm)37
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
エスコ品番EA952B-371
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-77
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質木
全長(mm)300
アズワン品番64-7873-33
柄径×長さ(mm)17×6
1本
¥740
税込¥814
翌日出荷
寸法(mm)535(W)×620(D)×820~940(H)
質量(kg)7.5
色ブルー
アズワン品番64-2291-33
脚幅(mm)620
1台
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5
材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)SUJ2
圧力(最小~最大)(N)66~120
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA952B-377
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA952B-376
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43
全長(mm)375
エスコ品番EA530B-375
寸法D(mm)20.0
寸法B(mm)43
寸法C(mm)14.0
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)37
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-37
全長(mm)55
質量(g)526
外径(Φmm)55
寸法D1(mm)55
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)37
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-37
全長(mm)62
質量(g)735
外径(Φmm)57.8
寸法D1(mm)57.8
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
店舗のディスプレイなどに使用できる屋外用LEDランプ。本体は防水仕様(IPX5防噴流形)、プラグは防雨形。丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状。コードを抜かずに点灯/消灯ができる本体背面スイッチ付き。
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-37A
型式SF-PRO
質量(kg)39
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号112M
保護方式IP44
1個
¥151,600
税込¥166,760
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-37A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)10
材質(取付部)ステンレス
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ