「b-46」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-46
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)280
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番65-2137-75
1個
¥84,600
税込¥93,060
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POM
バンド幅(mm)9
エスコ品番EA463HB-46
バンド厚さ(mm)0.6
ハンドル色オレンジ
適合ホース径(Φmm)16~27
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-46
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-46
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥22,200
税込¥24,420
当日出荷
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)46
全長(mm)280
エスコ品番EA613B-46
質量(g)1220
寸法a(mm)23
寸法b(mm)69
寸法h(mm)40
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
EA599RB-43用替刃
仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
アズワン品番65-3886-06
1枚
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途廊下などに
色グリーン
材質ポリ塩化ビニール
エスコ品番EA997RB-46
厚さ(mm)2.3
質量(kg)約7.5
構造PVCシート・PVC発泡シートの2層構造
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
1セット(5枚)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。
仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付
アズワン品番65-9286-47
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53cm~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●耳紐あご紐付
アズワン品番65-9343-39
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)
アズワン品番65-3891-45
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
石膏ピン6本入。室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
材質基材:PVC、粘着:アクリル系
寸法(mm)200×600×0.5(t)
文字内容立入禁止
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-46
全長(mm)62
質量(g)755
外径(Φmm)66.3
寸法D1(mm)66.3
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)23
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)35.6×126
質量(g)130
保護等級IPX4相当
使用電流(A)20
ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)46
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-46
全長(mm)70
質量(g)1010
外径(Φmm)69
寸法D1(mm)69
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)29
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
EA742GB-46用替電池
仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g
アズワン品番65-2176-99
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番65-9243-74
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-79
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス
寸法(mm)0.127
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-33
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)46
全長(mm)375
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
規格CAT8
軸径(Φmm)3.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)3
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700
アズワン品番64-7931-68
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)20~35
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
寸法(mm)46
全長(mm)100
外径(Φmm)70
差込角(inch)1
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)46
外径(Φmm)65
差込角(inch)3/4"
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ
適合EA928AB-41用
エスコ品番EA928AB-46
材質ポリプロピレン
寸法(mm)200×690
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ