カテゴリ

  • 作業工具(175)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • 機構部品(68)
  • メカニカル部品(66)
  • 切削工具(65)
  • 物流用品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 研磨材(40)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 測定用品(35)
  • 清掃用品(30)
  • 建築金物(26)
  • 保管用品(23)
  • 制御機器(20)
  • 事務用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 電気材料(15)
  • 安全標識(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 作業服(11)
  • 安全用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電動工具(10)
  • 安全保護具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 手袋(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 照明(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • オフィス家具(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 家電(6)
  • テープ(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • SMC(21,580)
  • MAZDA(マツダ)(7,726)
  • ミツビシ(5,421)
  • ニッサン(2,827)
  • ホンダ(1,616)
  • トヨタ(1,520)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,253)
  • BIGM(丸山製作所)(1,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,068)
  • 堀内機械(555)
  • MV AGUSTA(545)
  • 大阪魂(505)
  • CKD(499)
  • 黒田精工(452)
  • 三木プーリ(426)
  • TRUSCO(418)
  • RS PRO(405)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-6」の検索結果

関連キーワード
1,012件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
104,000税込114,400
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
16,800税込18,480
1枚(1枚)
翌日出荷
特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様。低速回転用。研磨され切れ味に優れた薄刃。歯数が多く綺麗に切断できます。制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。
用途台金:工具鋼、チップ:サーメット材質【台金】工具鋼【チップ】サーメット質量(g)1200山数70最大回転数(min-1[r.p.m])1700刃厚(mm)2.4穴径(mm)25.4直径(mm)305
防滴型スピーカー エスコ防滴型スピーカーエスコ
9,510税込10,461
1台(1台)
翌日出荷
日本消防検定協会認定品。工場内及び屋外用。防滴型。
寸法(mm)152×198質量(kg)1.3取付金具U字形ブラケットL形音圧レベル(dB)105(1W/1m)再生周波数(Hz)400Hz~8kHz定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格2kΩIP等級65
瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ瞬間接着剤 (ハイスピード)エスコ
575税込633
1個(1個)
翌々日出荷
プッシュボトル容器で使いやすい、速硬化型。
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品金具類などの接着に使用方法塗布後すぐにはり合わせる透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(g)2主成分シアノアクリレート樹脂適合材プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.7mL硬化時間数秒危険物の性状非水溶性
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
180税込198
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
235税込259
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
ミニFRLユニット エスコミニFRLユニットエスコ
6,040税込6,644
1個(1個)
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
カードケース (硬質塩化ビニル) エスコカードケース (硬質塩化ビニル)エスコ
500税込550
1枚(1枚)
翌日出荷
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC厚さ(mm)1.8寸法(mm)312×220透明内寸法(mm)302×215
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
2,320税込2,552
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様中目(ソフト)粒度#400~#600寸法(mm)100×40×13
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
57,900税込63,690
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
ワイヤー錠 (ロックアウト用) エスコワイヤー錠 (ロックアウト用)エスコ
1,880税込2,068
1個(1個)
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール本体幅(mm)37ケーブル径(Φmm)Φ5
ドラム缶用オイルパン (格子無) エスコドラム缶用オイルパン (格子無)エスコ
32,700税込35,970
1個(1個)
予約販売
格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
660税込726
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ エスコ50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズエスコ
945税込1,040
1個
翌々日出荷
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズ エスコ48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズエスコ
21,000税込23,100
1箱(50巻)
翌日出荷
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")アズワン品番68-1868-36
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
15,600税込17,160
1セット
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,250税込1,375
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
六角。
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
375税込413
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
1,980税込2,178
1組(20枚)ほか
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ エスコ3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズエスコ
35,200税込38,720
1本
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kgアズワン品番68-1833-45
雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム L型 EA141Aシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
トルクテスター EA723JZシリーズ エスコトルクテスター EA723JZシリーズエスコ
50,300税込55,330
1個
8日以内出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
ロングアイボルト(ステンレス製) エスコロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個(1個)
翌日出荷
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
UV耐水シート エスコUV耐水シートエスコ
6,410税込7,051
1枚(1枚)
翌日出荷
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)厚さ(mm)0.62表:OD、裏:黒寸法(m)1.8×1.8番手#7000特性耐候
199kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ199kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
3,370税込3,707
1個(1個)
予約販売
バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)199端末仕様エンドレス材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
5090kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ5090kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
46,500税込51,150
1個(1個)
8日以内出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5090端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)200幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
0-6.0MPa 圧力計 エスコ0-6.0MPa 圧力計エスコ
4,470税込4,917
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~6.0材質(接続部)黄銅
0-0.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-0.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズエスコ
425税込468
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付 エスコ3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付エスコ
33,900税込37,290
1セット
翌日出荷
校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプアズワン品番68-1839-17
カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコカードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズエスコ
2,510税込2,761
1組(20枚)
3日以内出荷
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
ユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズ エスコユニオン エルボ/ステンレス製 EA425FBシリーズエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
2,350税込2,585
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
横水栓 エスコ横水栓エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
固定コマ仕様。一般地・寒冷地共用。送り座付き。
座付シングルフック エスコ座付シングルフックエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
強力型ピンバイス エスコ強力型ピンバイスエスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら