516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1パック(10個)
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500 エスコ品番EA991PB-6 高さ(mm)177 材質(本体)ポリエチレン 胴径(Φmm)78
1個
415 税込457
当日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,330 税込2,563
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,710 税込1,881
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(4個)
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,960 税込2,156
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
特価
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(36本)ほか
420 税込462
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質硬質収縮性塩化ビニール 全長(m)100 黒(つや有) 厚さ(mm)0.08 耐電圧650V 耐熱温度(℃)-15~105 耐用寿命約半年 収縮率(%)50
1巻(100m)
9,670 税込10,637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
8,630 税込9,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷

1個
745 税込820
当日出荷


手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,330 税込1,463
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
715 税込787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
3,130 税込3,443
当日出荷

ピンクとブルーの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-6 材質毛:パーム、柄:ポリプロピレン 全長(mm)220 毛丈(mm)12 ブラシ寸法(mm)50×90 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2本)
340 税込374
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷


カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
9,870 税込10,857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA557AB-6 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
2,950 税込3,245
当日出荷


1セット(3本)
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-6 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,950 税込8,745
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷


1個
195,000 税込214,500
当日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SB-6 材質ステンレス 質量(g)12 穴径(Φmm)6.1 ねじ径M6 ねじ径(mm)M6 寸法b(mm)40 アイ部内径(Φmm)6.1 寸法c2(mm)30 リング厚(mm)7
1個
630 税込693
当日出荷

折り畳み式。
エスコ品番EA520B-62 車輪径(Φmm)125(ゴム車) 荷台寸法(幅)(mm)610 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)865 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)スチール
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
当日出荷

1個
2,520 税込2,772
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA638NB-6 材質スチール 寸法L(mm)60 ねじ径M20 使用荷重(t)3.25 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)27 寸法D1(mm)16
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280 研磨材の構造AA(溶融アルミナ) 適合材各種金属
1セット(5枚)
特価
805 税込886
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
8,840 税込9,724
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA124LB-6 材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
485 税込534
当日出荷

1個
590 税込649
当日出荷

1個
3,000 税込3,300
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)