カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(4,122)
  • ミツビシ(463)
  • SMC(372)
  • オカムラ(岡村製作所)(326)
  • KANA(片山チエン)(279)
  • brembo(212)
  • ホンダ(114)
  • CKD(57)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • ニッサン(45)
  • NSK(日本精工)(43)
  • トヨタ(41)
  • MV AGUSTA(35)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 日東工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-68」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 68 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-68種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
耐候性結束バンド エスコ耐候性結束バンドエスコ(1件のレビュー)
12,500税込13,750
1セット(100本)
当日出荷から翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
結束バンド エスコ結束バンドエスコ
555税込611
1袋(10本)
翌日出荷
10本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
8本組/ 8-24mm 両口めがねレンチ エスコ8本組/ 8-24mm 両口めがねレンチエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616B-68
40角用 エンドキャップ エスコ40角用 エンドキャップエスコ
170税込187
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-68)の先端に簡単装着できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):40×40×2(t)●重量(g):3.8●材質:ABS●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-47
UV耐水シート エスコUV耐水シートエスコ
31,000税込34,100
1枚
翌日出荷
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに材質【周囲ロープ】ポリプロピレン厚さ(mm)0.62【表】OD【裏】黒材質(シート)ポリエチレン (シート) アルミニウム (ハトメ) ポリプロピレン (周囲ロープ)番手#7000材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)90
カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1パック(100枚)
翌日出荷
硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-75
0.178x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ0.178x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)エスコ
3,380税込3,718
1パック(10枚)
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮寸法(mm)0.178リーフ長さ(mm)127アズワン品番64-2258-51リーフ幅(mm)12.7入数10枚
[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ[LL/256mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズLL全長(mm)240入数(双)1材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革厚さ(mm)1.5機能防振
[680mm 3段] セフティーステップ エスコ[680mm 3段] セフティーステップエスコ
38,200税込42,020
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)136エスコ品番EA905EB-68材質アルミ合金(耐食材質)段数3全高(m)1.09収納寸法・幅(mm)450収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1120天板寸法・幅(mm)360天板寸法・奥行(mm)230
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-47
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56
335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式 エスコ335x110x 50mm タオルハンガー 粘着式エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
乾きの早いダブルアーム構造のロングタイプで、ふきん(30cm幅)を折らずに干せます。サビに強いステンレスタイプ
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2630●取付方:粘着式●サイズ(mm):335(W)×110(D)×50(H)●ハンガー:3本●材質:ABS樹脂、ステンレススチール、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:450g(150g/1本)●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚アズワン品番65-3899-84
[LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック) エスコ[LL] 透湿型レインウェアー(パンツ/ブラック)エスコ
5,180税込5,698
1着
翌日出荷
サイズLL混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
690mm 給水ポリマーダスター 280枚 エスコ690mm 給水ポリマーダスター 280枚エスコ
22,800税込25,080
1箱(280枚)
翌日出荷
EA928AB-41、-752用水拭き用吸水ポリマーが吸った水分の逆戻りを防ぎます。水分を塗り広げることがないため、床面はサラサラに仕上がります。強力な吸水で水分を閉じこめて逃がしません。雨水だけでなく、お茶やコーヒーもサッと吸水することができます。衛生的な使い捨てタイプとっさの対応が求められる現場に最適な大容量パックのお届け。 普段の備えが施設の安心をサポートします。塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-357-546-0●吸水量:840ml以上 ※モップ装着時の1枚あたりの吸水量(メーカー調べ)●飽和給水量:1800ml以上●材質:表面(吸水面)/ポリプロピレン 吸水層/吸水ポリマーシート・他 裏面(フィルム面)/ポリエチレン●シートサイズ:220×690mm●厚さ:約1mm●入数:280枚入●対象物:水・コーヒー・お茶などアズワン品番65-9311-78
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68R
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68G
0.5mm シャープペンシル(青/10本) エスコ0.5mm シャープペンシル(青/10本)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
シャープ消しゴム付き 厚くてもしっかりはさめる支点スライドクリップ採用
商品タイプ本体芯径(mm)0.5エスコ品番EA765ME-68B材質軸:再生PC樹脂+ラバーグリップ付き全長(mm)147.0色(本体)ホワイト/濃いブルーグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ8.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-68B質量(kg)3.6線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68
[黒] ウェットマーカー(1本) エスコ[黒] ウェットマーカー(1本)エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。 雨や水では消えません。 消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。 冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに寸法(mm)Φ17×117線幅(mm)2耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-15アズワン品番64-7920-79入数1本繰り返し・詰め替え対応
M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM12x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-22硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-71材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
M12x60mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x60mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-97形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-96形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
[6008Z]深溝玉軸受 エスコ[6008Z]深溝玉軸受エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:68、B:15アズワン品番64-7970-57軌道輪形状深溝玉軸受
コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ エスココーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ30m 墨つぼ ミニ/青エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
手巻き式付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適ゴムパッキン開閉蓋付自動調速巻取式、かるこが手元で減速します狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-46
M 8x 68mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコM 8x 68mm [ステンレス製]回転ハンドルエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
材質SUS303ねじサイズM8エスコ品番EA948CE-43寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)68寸法C(mm)13
1.0ton 吊りフック エスコ1.0ton 吊りフックエスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-1材質特殊合金鋼質量(kg)1.8種類フック寸法L(mm)219使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法L1(mm)45寸法S(mm)105寸法B(mm)68寸法S1(mm)149
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-41材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパーなし
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
M68x6.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM68x6.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
162,400税込178,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-68B
M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-94形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
[32008] 円すいころ軸受 エスコ[32008] 円すいころ軸受エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:68、B:19アズワン品番64-7975-38
[6909]深溝玉軸受 エスコ[6909]深溝玉軸受エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:68、B:12アズワン品番64-7970-38軌道輪形状深溝玉軸受
6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
16,900税込18,590
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)10外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1アズワン品番64-7818-38