心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-85
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)750
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
アズワン品番68-1860-87
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥59,500
税込¥65,450
翌日出荷
エスコ品番EA952B-85
ピッチ(mm)8
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
仕様クリップくわえ幅:10mm
寸法(mm)205×30
アズワン品番64-2265-07
入数1個
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着材:発泡ブチルゴム
長さ(mm)50
幅(mm)12
厚さ(mm)5
色イエロー
質量(g)14/6個
アズワン品番64-7983-30
入数6個
1袋(6個)
¥390
税込¥429
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-85
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)4
寸法D(Φmm)20
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
差込角(inch)1
対辺(mm)85
適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75
エスコ品番EA164FB-85
全長(mm)90
質量(g)3378
外径(Φmm)117.8
寸法D1(mm)117.8
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)46
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85
材質ポリプロピレン
質量(g)51
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
パチンとはさむだけでしっかりとファイルできるバネの強いクリップ式とじ具を使用しています。
仕様●型番:12643●収納枚数:100枚(10mm厚)●色:紺●入数:1冊●サイズ:232(W)×20(D)×307(H)mm●材質:表紙/紺ファイバー貼り芯材/古紙100%●A4判S型●角金具付
アズワン品番65-5655-34
1冊
¥820
税込¥902
翌日出荷
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
不可逆性
1点タイプ
それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:85℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-67
1箱(40枚)
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×25×14
取付穴径M4
穴数1
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)25
刃数4
全長(mm)65
エスコ品番EA824RB-8.5
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)8.5
表面処理TiNコート
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
。ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
アズワン品番65-9315-79
関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
1箱(100枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
。フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:B-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9315-74
関連資料RoHS(0.58MB) SDS日本語(0.08MB)
1箱(100枚)
¥535
税込¥589
欠品中
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-16
寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800AR-17
寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)1.5
アズワン品番65-2164-14
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-81
寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-85
寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-5
寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CE-33
寸法A(mm)25
寸法D(mm)18
寸法B(mm)85
寸法C(mm)16
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
¥885
税込¥974
翌日出荷
ゴム製のブレードなので細かいゴミや髪毛が絡みません。
タイル面などの水切りとしても便利です。
ハンドル用ジョイント(EA928AB-85)別売
ゴム幅(mm)280
エスコ品番EA928AD-66B
材質ヘッド:ポリプロピレン、プレート:合成ゴム
質量(g)150
ゴム厚(mm)(先端)2
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637FJ-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法D(mm)16
寸法B(mm)85
寸法C(mm)40
適合T溝幅(mm)24
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:45、D:85、B:19
アズワン品番64-7969-43
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
サイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正
アズワン品番65-3894-26
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ