「b-90」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-90
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)11
ベルト上幅(mm)16.5
角度(°)40
有効長(mm)2286
材質(ベルト)高グレードゴム
使用限界温度(℃)-30~90
ベルト形B
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。
ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。
拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。
優れた吸水性と速乾性。
乾いても固くならず柔らかいままです。
ニオイが付かず、衛生的。
悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。
優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。
乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。
用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適
材質エジプト綿、高品質ポリウレタン
色イエロー(ナチュラル)
エスコ品番EA929DB-90
厚さ(mm)1.1
寸法(mm)380×370
質量(g)約39
吸水率(%)490
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
1個
¥109,600
税込¥120,560
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼
全長(mm)呼び:900
質量(kg)4.3
アズワン品番64-7868-42
パイプ外径(Φmm)110
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
消費電力(W)80
コテ先温度(℃)545
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)270
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)16
プラグ平型
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-90
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法A(mm)6
寸法D(Φmm)30
取付部おねじ
ねじの呼びM8
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
最大使用荷重(kg)136
踏ざん踏面幅(mm)230
エスコ品番EA905EB-90
材質アルミ合金(耐食材質)
段数4
全高(m)1.31
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1420
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
不可逆性
1点タイプ
それぞれの設定温度を超えると変色します。
仕様●商品名:サーモラベル-LI●表示温度:90℃●サイズ:30×30mm●入数:40枚●変色前の色:白●変色後の色:赤●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ11mm●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-68
1箱(40枚)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
1袋(62個)
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)25
刃数4
全長(mm)75
エスコ品番EA824RB-9.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)9
表面処理TiNコート
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VB-90
先端形状Hex-Plus
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PB-90
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。
用途指先での細かい作業に最適
厚さ(mm)1.8
入数(双)1
機能通気性
中指長(cm)7
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
色(手首部)ネイビー
アズワン品番64-7840-21
1双
¥350
税込¥385
翌日出荷
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製
タイプ脚立のみ
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)308×145
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA683AB-90
先端形状ボールポイント
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573LB-90
先端形状六角
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
エスコ品番EA976EB-90
1個
¥87,400
税込¥96,140
翌日出荷
校正ツール
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
アズワン品番68-1839-17
1セット
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573LB-90A
先端形状六角
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
掛数(本)6
エスコ品番EA928AB-90A
寸法(mm)465×485×1365
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)9
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
外壁サイディングを張る際の仮置き補助具
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)58×59(H)
質量(g)145
耐荷重(kg)35
アズワン品番64-7966-35
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)46×59(H)
質量(g)120
耐荷重(kg)35
アズワン品番64-7966-34
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA976AB-90
関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥20,500
税込¥22,550
7日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
エスコ品番EA976AB-90B
関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥26,700
税込¥29,370
7日以内出荷
エスコ品番EA976AB-90A
関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1個
¥18,000
税込¥19,800
7日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
適合品番はEA750FS-10B。カメラ先端部を両サイド各90°角度調整可能(手動)。
用途配管側面や対象物の裏側などの確認に便利です。
寸法(mm×m)ケーブル:17×1.5
防塵防水性能67
焦点距離(mm)カメラ:30~70
1本
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800GJ-2
寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ