32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷


1個
5,550 税込6,105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-11 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷


1個
4,420 税込4,862
3日以内出荷


マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。 柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズM 全長(cm)22(Lサイズで) エスコ品番EA353BB-11 材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷


1個
3,170 税込3,487
当日出荷


用途中間用 エスコ品番EA300BB-11 材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定) 破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値) 適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス 材質(パッキン)ニトリルゴム 材質(スプリング)ステンレス 適合ホース径(Φmm)8~9 適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
770 税込847
翌日出荷

ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)565×397 発泡倍率黒20・赤25
1セット
2,390 税込2,629
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/8"スクエアードライブ、または1”レンチを使用できます。
口径(Φmm)33 二面幅(mm)22 差込角(inch)3/8
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

エスコ品番EA982BB-11A 質量(g)約420 材質(ベルト)ポリエステル フック全長(mm)80 フック口幅(mm)約25
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 本体:ホワイト ひさし:グレー 質量(g)425 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM アズワン品番65-2318-24
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1袋(5個)
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質スチール(クロームメッキ仕上げ) 寸法H(mm)18 寸法d(mm)16 寸法D(mm)30 アズワン品番64-7958-20
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷


<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。 ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。 ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。 独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。 ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム アズワン品番65-2166-06
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

用途/一般ごみ・粉じん用 。吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
1袋(5枚)
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-12A 寸法(mm)Φ0.3×143.5 替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯 入数1本
1個
600 税込660
翌日出荷


インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-11A 寸法(mm)Φ0.3×143.5 替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯 入数1本
1個
600 税込660
翌日出荷

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム セット内容17g×3包 適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B pH2 液性酸性、無リン アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
1,070 税込1,177
翌日出荷

関連キーワード