エスコ品番EA952B-113
ピッチ(mm)5
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
コンパクトな折りたたみ式トレー
仕様オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。
材質PVC
寸法(mm)610×610×121(H)
容量(L)25
アズワン品番64-2299-07
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
エスコ品番EA468DB-113
材質ステンレス(SUS306)
径(Φmm)ざる径:115
線径(Φmm)0.42
メッシュ12
目開き(mm)1.7
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。
材質ポリエチレン
幅(mm)(ストライプ)900
厚さ(mm)0.25
サイズ5.4×5.4m
1枚
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-113
厚さ(mm)約3
質量(kg)約50
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-113
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-113
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ1-1/2"
アズワン品番64-2206-59
入数4個
1個(4個)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-113
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)20
取付穴径(mm)M6
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)565×397
発泡倍率黒20・赤25
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-113
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-113
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-113A
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径W3/8
頭部形状皿頭
1パック(4本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
仕様●適合穴径:130mm●入数:1●材質:鉄
アズワン品番65-9323-33
1箱(1個)
¥875
税込¥963
3日以内出荷
【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
用途粉じん・一般ごみ用。
材質ナイロン
寸法(mm)440×1×523
1枚
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
材質真鍮
適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用
直径(Φ)58mm
メッシュ0.5mm
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:70(W)×26(D)×104(H)mmリモートユニット:35(W)×26(D)×104(H)mm●重量:マスターユニット:約68g(電池含まず)リモートユニット:約42g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
アズワン品番65-2167-47
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エコマーク認定認定
テープ文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
用途/一般ごみ・粉じん用 。吸水は使用できません。紙パックごとゴミを捨てることができます。水洗いできません。
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
関連キーワード
1
2
次へ