70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-112 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)2 ベルト上幅(mm)3 寸法a(mm)3 角度(°)60 有効長(mm)345 寸法b(mm)2 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)17 ベルト形B
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

1袋(10個)
95 税込105
翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1枚
980 税込1,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エスコ品番EA423RB-11.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1袋(10個)
105 税込116
当日出荷

防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック 材質天然ゴム エスコ品番EA997RB-112 厚さ(mm)約3 質量(kg)約22.5 長さ(m)5 幅(m)1
1個
26,900 税込29,590
欠品中



コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用 セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組 材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ 厚さ(mm)3.5まで 寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270 質量(g)347 アズワン品番64-2232-02 入数10組 ハトメ内径(Φmm)12
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

コンパクトな折りたたみ式トレー
材質PVC 寸法(mm)457×457×121(H) 容量(L)19 アズワン品番64-2299-06
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷


エスコ品番EA948CB-112 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M6
1個
935 税込1,029
翌日出荷

1個
6,580 税込7,238
翌日出荷


ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。 内容量(mL)450 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):195●中指長さ(mm):80●厚み:約0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:1双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など アズワン品番65-9252-14
1双
330 税込363
翌日出荷

EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●測定子材質:超硬 アズワン品番65-2174-67
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷


1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
255 税込281
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-112 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに 材質ナイロン、ポリエステル エスコ品番EA929DB-112 質量(g)35 寸法(cm)32×36
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1袋
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付 アズワン品番65-3882-04
1セット
5,200 税込5,720
翌日出荷

1個
8,970 税込9,867
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


寸法(mm)1220×655 ブロンズ 材質ポリカーボネイト エスコ品番EA952CA-112B 長さ(mm)1220 幅(mm)655
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-74
1本
3,930 税込4,323
当日出荷


HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,640 税込1,804
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
190 税込209
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。 材質HSS(TiNコーティング) 刃数3 先端角(°)90
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)152×100 寸法(A×B)(mm)112×63 アズワン品番64-7986-29
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

関連キーワード